シリコンオイル :「長期潤滑油」の検索結果
シリコンオイルとは、様々な性質を備えた無色透明な液体です。成分はジメチルシリコンオイル。耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性、電気絶縁性、潤滑性、撥水性、消泡性などを兼ね備えており、粘度変化も少なく、低い蒸気圧と高い引火性を持っています。基板の回路の防湿処理や、屋外計器の防水、撥水、離型、潤滑、消泡など用途は広いです。ゴムやプラスチックにも使用することができます。スプレー型もあり、空気中の湿気と反応して、長期間でも劣化しないシリコンゴム被膜を形成。
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「粘度」から絞り込む
その他(1)
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分シリコンオイル
色無色透明
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-50~+250
容器仕様PETノズル
粘度100CS
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。