シリコンオイル :「制汗剤」の検索結果
無色透明・無臭です。
耐水性・撥水性にすぐれています。
離型性(非粘着性)にすぐれています。
表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。
潤滑性にすぐれています。
独特の光沢とつやを与えます。
用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類
比重0.935(25℃)
揮発分25 ※1:150℃/24h
外観無色透明液体
流動点(℃)-60以下
屈折率1.399(no25)
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)10(25℃)
表面張力(mN/m)20.1
効果さっぱりとした感触
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。