1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-S2)1本あたり価格を5%安く設定しています。シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。 トラスコ品番460-6335 材質主成分:合成油(シリコーンオイル) 透明 容量(mL)420 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量360mL 原液量(mL)13
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

おすすめ人気ランキング