探傷剤 :「容器 缶」の検索結果

探傷剤とは、金属等の表面における目に見えない小さな傷を発見するための検査薬です。スプレーの形状をしており、洗浄液、浸透液、現象液の順に3ステップに分けて使用。傷や貫通した穴などがあった場合には白い現像液の下から赤い浸透液が浮かび上がることで、本体を傷つけることなく欠陥部位を特定することができます。木材のように吸湿性のある材料を除くほぼ全ての材料に対して使用が可能。複雑な形状をした対象物であっても簡単にあらゆる方向からのチェックが可能なため、幅広い産業分野で利用されている探傷方法です。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0004 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
55,980 税込61,578
4日以内出荷

マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶
エコ商品
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4162 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4150 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
当日出荷

水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4155 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶
エコ商品
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4154 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0003 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番802-0008 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。染色浸透探傷試験用浸透液。
種別浸透液 容量(mL)4000 使用温度範囲(℃)-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 商品番号120-4147 アズワン品番64-6808-88 危険物の類別非危険物
1缶
14,980 税込16,478
5日以内出荷

蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 トラスコ品番802-0011 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0007 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

マークテック探傷剤
エコ商品
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。 種別浸透液 使用温度範囲(℃)10~50 容器ローヤル缶 比重0.89 引火点(℃)85 粘度4.2 洗浄方式水洗除去法 適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生物や環境に優しい染色浸透探傷剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2、JIS-Z-2343-5、JIS-Z-2343-6 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マークテック磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104
エコ商品
磁粉探傷試験用乾式白色磁粉
容器 種別磁粉液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L
エコ商品
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0017 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉 種別磁粉液 トラスコ品番802-0021 容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
48,980 税込53,878
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 試験品表面のサビ・油汚れを除去します。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4156 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

マークテックスーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg
エコ商品
蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4169 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L
エコ商品
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0020 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L
エコ商品
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0019 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0023 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0015 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

マークテックスーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg
エコ商品
蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0013 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L
エコ商品
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0018 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0014 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。 JIS Z 2343-2適合品です。
用途染色浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 使用温度範囲(℃)-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 主成分染料、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 無色 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1箱(225mL×12本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(380g×12本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4136 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.46L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(410g×12本)
36,980 税込40,678
当日出荷

水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4145 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(440g×12本)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4133 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(395g×12本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4135 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1箱(405g×12本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4138 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(415g×12本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります