エコチェック 洗浄液 ER-ST
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
試験品表面のサビ・油汚れを除去します。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番120-4156
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(18L)
注意
※組合せ浸透:EP-ST現像:ED-ST又はED-ST・V※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-29
- 用途:
- 検査作業
庄内検査株式会社 様
(その他業種)
前処理及び洗浄処理に使用する量が多いので、経済的で助かります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07