絞り込み
種別
  • 洗浄液(3)
  • 浸透液(1)
  • 色ブルー系(2)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(4)
ブランド
  • TRUSCO
  • マークテック(57)
  • タセト(14)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • スペクトロニクス(4)
  • タイムケミカル(3)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • FINIXA(3)
  • モナミ(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • YUKEN(2)
  • リークラボ・ジャパン(2)
  • 日本電磁測器(2)
  • 栄進化学(1)
  • エスコ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • イチネンTASCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
洗浄液(3)
浸透液(1)
  • αタンショウスプレー(浸透) TRUSCO

    αタンショウスプレー(浸透)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
    用途探傷検査用浸透液仕様スプレー後の状態:オイル状種別浸透液使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レッドペースト  H TRUSCO

    レッドペースト H

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100g)
    当日出荷
    重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
    用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6804朱赤質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50容量(g)100主成分有機顔料・油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
  • αタンショウスプレー(洗浄) TRUSCO

    αタンショウスプレー(洗浄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1本(420mL)
    当日出荷
    探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブリューペースト  H TRUSCO

    ブリューペースト H

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(100g)
    当日出荷
    検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
    用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6782質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分有機顔料、油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • ブリューペースト  E TRUSCO

    ブリューペースト E

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
    用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6774紺青質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分無機顔料、油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • αタンショウ洗浄液 TRUSCO

    αタンショウ洗浄液

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。種別洗浄液透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCO

    まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷
    20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ) TRUSCO

    αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性

検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

探傷剤