絞り込み
種別
- 洗浄液(3)
- 浸透液(1)
色
ブルー系(2)
レッド系(2)
透明(クリア)(4)
ブランド
- TRUSCO
- マークテック(55)
- タセト(12)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(11)
- スペクトロニクス(4)
- UNiCON(ユニコン)(3)
- FINIXA(3)
- モナミ(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- YUKEN(2)
- リークラボ・ジャパン(2)
- 日本電磁測器(2)
- 栄進化学(1)
- エスコ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 三菱ガス化学(1)
- 富士インパルス(1)
「種別」から絞り込む
洗浄液(3)
浸透液(1)

αタンショウスプレー(浸透)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。用途探傷検査用浸透液仕様スプレー後の状態:オイル状種別浸透液色赤使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231本(420mL)当日出荷探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液色無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブリューペースト H
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(100g)当日出荷検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6782色青質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分有機顔料、油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
ブリューペースト E
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷使用後ふき取りやすいペーストタイプです。用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6774色紺青質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分無機顔料、油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
αタンショウ洗浄液
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781缶(18L)4日以内出荷探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。種別洗浄液色透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(20本)当日出荷20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液色透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性