摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
商品豆知識
「粘度」から絞り込む
10(2)
32(12)
46(3)
50(3)
56(3)
68(10)
150(1)
219.4(1)
220(4)
その他
粘度をもっと見る
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。
インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
色赤
容量(mL)500
使用温度範囲(℃)0~40(気温)
引火点(℃)130以上
粘度11.01m2)/S(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
密度(g/cm3 at15℃)0.91
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!
摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。