絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOLL(1)
  • エナパック(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • トヨタ(1)
粘度
  • 32(2)
  • 46(2)
内容量(L)
  • 1
  • 0.1(1)
  • 0.5(2)
  • 2(2)
  • 4(3)
  • 9.5(1)
  • 18(9)
  • 18.9(1)
  • 20(46)
  • 200(32)
  • 208(2)
適合
  • 油圧機器(4)
引火点(℃)
  • 273(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
32(2)
46(2)
油圧作動オイル TRUSCO油圧作動オイルTRUSCO(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。緑黄色透明容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
純正油圧オイル エナパック純正油圧オイルエナパック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(1L)
当日出荷
適合範囲油圧ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
パワージャッキ用作動油 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用作動油大阪ジャッキ製作所(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
万能油圧作動オイル(重荷重用) BOLL万能油圧作動オイル(重荷重用)BOLL
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TVLT OIL チルトオイル HV15K 1L トヨタTVLT OIL チルトオイル HV15K 1Lトヨタ
2,498税込2,748
1個(1L)
8日以内出荷
トヨタ純正チルトオイル
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
作動油(複動式) IKURATOOLS(育良精機)作動油(複動式)IKURATOOLS(育良精機)
5,698税込6,268
1個(1L)
4日以内出荷から5日以内出荷
育良精機製油圧製品の性能をさらにアップさせるハイパフォーマンスオイルです。
適合範囲油圧製品危険物の類別非危険物
セントラルハイドロリックシステムオイル LIQUI MOLYセントラルハイドロリックシステムオイルLIQUI MOLY
4,098税込4,508
1本(1000mL)
4日以内出荷
最高の技術要件に基づいて開発された、幅広い用途に適したアッシュフリーのフルシンセティックハイドロリックオイル。最高品質の原材料を厳選して配合することで優れた温度特性が確保され、-45℃の厳しい環境下でもシステムの完全な機能を保証します。車高調整システム、油圧サスペンション、ステアリングシステム、ショックアブソーバーなど車両のハイドロリックオイルとしてご使用いただけます。
用途ハイドロリックオイル適合【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW:8122 9407 758、Fiat:9.55550-AG3、Ford:WSS-M2C204-A、MAN:M3289、Mercedes Benz:MB345.0, Opel:1940 766, VW:G002 000 / G004 000、ZF:TE-ML 02K容量(mL)1000種類ハイドロリックオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
油圧作動油