ハイランドワイド KV46(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。
高度精製基油と高性能酸化防止剤の使用により、高温使用時におけるスラッジ生成量が極めて少なく、バルブ、フィルターにおけるトラブルを防止します。
低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。
優れたさび止め性能を有するため、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。
油圧シリンダにおけるスティックスリップ現象を防止し、異常音発生を抑制します。
ブレーキトルク性能に優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。
用途建設機械、大型産業機械、産業車両などの高圧油圧装置適合範囲油圧作動色(ASTM)L0.5引火点(℃)244流動点(℃)-37.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46.2(40℃)、7.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.855色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性