絞り込み
粘度
- 130
- 10(13)
- 15(6)
- 20(2)
- 22(2)
- 32(26)
- 46(12)
- 50(4)
- 56(3)
- 68(17)
- 100(19)
- 110(3)
- 111(2)
- 150(11)
- 200(3)
- 220(11)
- 320(10)
- 460(6)
- 680(3)
- その他(17)
- 粘度をもっと見る
ブランド
- BOLL(2)
内容量(L)
- 1(1)
- 4(2)
適合
- チェーンソー(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

コンバインオイル
BOLL¥6,898税込¥7,5881本(4L)翌日出荷農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3寸法(mm)H285×W130×D155質量(g)3900容量(L)4粘度ISO130危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LISOグレード130危険物の性状水溶性
水溶性チェーンソーオイル
BOLL¥2,598~税込¥2,858~1本(1L)ほか翌日出荷茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。仕様コック付適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレード130危険物の性状水溶性