ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
「粘度」から絞り込む
32(1)
46(1)
68(1)
100(1)
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
使用温度範囲(℃)常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。
連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。
化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。
乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。
抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。
適合範囲熱間圧延設備、加熱炉
容量(L)200
外観乳白色
流動点(℃)-20
動粘度(mm2/s)147(40℃)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.939
酸価(mgKOH/g)1.0
塩基価6.9mgKOH/g
1缶(200L)
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。
連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。
化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。
乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。
抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。
適合範囲熱間圧延設備、加熱炉
容量(L)200
外観乳白色
流動点(℃)-20
動粘度(mm2/s)108(40℃)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.932
酸価(mgKOH/g)1.0
塩基価6.4mgKOH/g
1缶(200L)
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。
連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。
化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。
乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。
抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。
適合範囲熱間圧延設備、加熱炉
容量(L)200
外観乳白色
流動点(℃)-20
動粘度(mm2/s)78.9(40℃)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.926
酸価(mgKOH/g)1.0
塩基価3.3mgKOH/g
1缶(200L)
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
高度精製された高引火点基油に非Zn系添加剤を使用し、優れた熱安定性、酸化安定性を備えたノンスラッジタイプの高引火点耐摩耗性作動油。
特に、射出成型機、一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。
引火点が高く、安全に使用できます。特に引火点は250℃以上を保持し、消防法上非危険物となり、可燃性液体類としての取扱いが可能です。
粘度指数が高いため、広範囲の温度で使用できます。
非Zn系添加剤を使用しているため、熱安定性、酸化安定性が高く、長期間安定して使用できます。
潤滑性、耐摩耗性に優れています。
錆止め性、腐食防止性に優れています。
油性特性が優れています。
水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック
流動点(℃)-17.5
危険物の類別非危険物
銅板腐食(100℃×3H)1
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.20
優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。
工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。
250℃以上の高い引火点を有しています。
粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。
摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。
油性特性・水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック
流動点(℃)-17.5
危険物の類別非危険物
銅板腐食(100℃×3H)1
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.60
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。