1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリング油圧作動油添加剤
エコ商品
シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。 摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。 キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。
使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。 粒度14.88(cst/40℃) 比重0.93(15.6℃) 引火点(℃)138 臭気特有 外観淡褐色液体 内容量(kg)3.8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3800mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(3.8kg)
37,980 税込41,778
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング