油圧作動油 :「荷役」の検索結果

ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.12 銅板腐食(100℃×3H)1 仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11 容量(L)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に 仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11 容量(L)20 引火点(℃)252 流動点(℃)-25 危険等級 動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数108 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.8714 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.13 危険物の性状非水溶性 水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。 酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。 高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。 ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。 優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。 添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。 適合範囲油圧作動 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。
用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。 使用温度範囲(℃)-60~110 外観白黄色軟膏状 増ちょう剤リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性
1缶(2.5kg×1缶)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)