油圧作動油 :「作動油 46」の検索結果
関連キーワード
優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。
工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。
250℃以上の高い引火点を有しています。
粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。
摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。
油性特性・水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック
流動点(℃)-17.5
危険物の類別非危険物
銅板腐食(100℃×3H)1
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.60
高度精製された高引火点基油に非Zn系添加剤を使用し、優れた熱安定性、酸化安定性を備えたノンスラッジタイプの高引火点耐摩耗性作動油。
特に、射出成型機、一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。
引火点が高く、安全に使用できます。特に引火点は250℃以上を保持し、消防法上非危険物となり、可燃性液体類としての取扱いが可能です。
粘度指数が高いため、広範囲の温度で使用できます。
非Zn系添加剤を使用しているため、熱安定性、酸化安定性が高く、長期間安定して使用できます。
潤滑性、耐摩耗性に優れています。
錆止め性、腐食防止性に優れています。
油性特性が優れています。
水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック
流動点(℃)-17.5
危険物の類別非危険物
銅板腐食(100℃×3H)1
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.20
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。