FORPRO水性アクリル塗料ニッペホームプロダクツ翌々日出荷
屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。揮発性有機化合物量(VOC)が非常に少なく、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの有機化合物を配合していない、環境に配慮した製品です。
用途屋内外の一般建築物用として。素材:鉄部、木部、コンクリート、モルタルなどに。トラスコ品番158-8334材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水色白容量(L)15塗布面積(m2)62標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約3時間(23℃)乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間