マットカバーエコタイプローバル¥2,198~税込¥2,418~
1本(420mL)ほか
5日以内出荷
鉄を、デザインする。低光沢めっき仕上げ 「マットカバーエコタイプ」マットカバーが有機則・特化則・PRTR法非該当の環境対応型エコタイプに生まれ変わりました。≪意匠性はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫【マットカバーエコタイプの特長】めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。明度N3~N4の低光沢処理(りん酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。また、黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに適しています。※マットカバーエコタイプは仕上げを目的としたジンクリッチペイントです。より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」をご使用ください。18kg(一斗缶)と420mL(エアゾールスプレー)があります。補修箇所に合わせてお選びください。
用途【用途】スチール、めっき面の表面仕上げ。リン酸亜鉛めっきの補修。景観調和。【適用箇所】階段、手すり、屋根の梁・柱など仕様明度:N3~N4種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)色黒灰色含有量(%)亜鉛:70危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)40(2回塗)乾燥時間(時間)24(23℃)工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(8.19MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔30分(23℃)