絞り込み
  • 色その他(3)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(3)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(8)
  • 室内床(2)
  • 鉄部(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(3)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(2)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(1)
  • エマルション(2)
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(3)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27)
  • 水谷ペイント(22)
  • ABC商会(17)
  • エスコ(15)
  • 新富士バーナー(15)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13)
  • アサヒペン(12)
  • ロックペイント(10)
  • サンデーペイント(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • 東日本塗料(8)
  • ニッペホームプロダクツ(7)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • シントーファミリー(5)
  • 日本特殊塗料(5)
  • アトムハウスペイント(5)
  • 大日技研工業(5)
  • カンペハピオ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒルムA 2層目用 関西ペイントヒルムA 2層目用関西ペイント
44,980税込49,478
1缶(15kg)
8日以内出荷
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。 歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。 ヒルムA一層目用とセットで太陽光線を効率的に反射して、夏季の 路面温度の上昇を10~15℃抑制します。 ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料仕上小さな凹凸比重塗料:1.40(淡彩)、溶剤:1(上水)主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート希釈剤上水使用場所屋外希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15危険物の類別非危険物光沢つや消し塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)70(淡彩)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.4~0.6
ヒルムA 1層目用 関西ペイントヒルムA 1層目用関西ペイント
44,980税込49,478
1缶(15kg)
8日以内出荷
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。 歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。 二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度 の上昇を10~15℃抑制します。 ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料仕上小さな凹凸比重塗料:1.45、溶剤:1(上水)主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート希釈剤上水使用場所屋外希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15危険物の類別非危険物光沢つや消し適合下塗り各種さび止め塗料(金属面) カンペフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面)塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)69標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.6~0.9
カンペフロアー600 関西ペイントカンペフロアー600関西ペイント
63,980税込70,378
1セット(18kg)
8日以内出荷
抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途コンクリート、モルタル主成分エポキシ樹脂系塗料セット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
カンペフロアー400 関西ペイントカンペフロアー400関西ペイント
47,980税込52,778
1セット(16kg)
8日以内出荷
耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
用途モルタル、コンクリートセット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
カンペフロアー200 関西ペイントカンペフロアー200関西ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。 肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。 防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル、コンクリート仕上平 滑比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87希釈剤アレス外装用シンナーA危険等級希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗りVPシーラー透明塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)49(淡彩色)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
カンペフロアー100 関西ペイントカンペフロアー100関西ペイント(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(16kg)
8日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生 面で取り扱いが容易です。 コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。 耐候性、耐水性に優れています。 無鉛タイプです。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等主成分水系1液形アクリル樹脂塗料仕上平 滑比重塗料:1.1、溶剤:1(上水)主な用途床、アスファルト、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー:0~5%危険物の類別非危険物光沢つや有り特性耐水、耐候適合下塗りカンペフロアー100シーラー塗装間隔23℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)50標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
カンペラインC 関西ペイントカンペラインC関西ペイント
22,980税込25,278
1缶(20kg)
33日以内出荷
アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。 速乾性です。 鮮明に仕上がります。
用途アスファルト舗装、コンクリート舗装仕上平 滑主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90希釈剤カンペライン用シンナー危険等級希釈はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L光沢つや消し危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃最短30分加熱残分(%)71(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
カンペフロアー100 関西ペイントカンペフロアー100関西ペイント
27,980税込30,778
1缶(16kg)
8日以内出荷から15日以内出荷
耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。 一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。 1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。 無鉛タイプです。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量0.12(kg/m2/回)
床/コンクリート/道路用