床/コンクリート/道路用 :「白線引き」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに 毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛) 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト・コンクリート 希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水 標準重ね塗り回数(回)2 乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐摩耗、速乾 つや艶消し
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性ハードラインカラー アトミクス 動画あり
駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。 水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。 速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。 白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤水道水(5%以内) 使用場所屋外、屋内 使用後の手入方法(用具の手入れ)水 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト、コンクリート 油性 or 水性水性 特性速乾 塗回数2
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)