ニス/ツヤだし/ステイン :「木部滑り」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性 ウレタンニス アサヒペン 動画あり
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。 塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。 臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く) 主成分アクリル 主な用途屋内木部、木製品 使用場所屋内用 特性研磨、速乾 仕上半透明 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間 塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
1個(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水性ニス アサヒペン 動画あり
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。 水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。
用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(100mL)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性にすぐれ、ワックスがけは不要です。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(0.3L)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性 ユカ用ニス アサヒペン 動画あり
臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。 耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。
用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。 主な用途木質フロア、屋内の木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(300mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性フローリングニス アサヒペン 動画あり
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。 主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品 使用場所屋内 特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性 標準重ね塗り回数(回)1 塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上 成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 透明 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(300mL)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング