22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。
用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。 主な用途木、屋根、床、板塀 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)90(20℃) 塗り面積(m2)18 主成分水性ウレタン系エマルション 主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 希釈剤水(原液のままでも使用できます) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗回数2回
1缶(1.6L)
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムハウスペイント水性木部着色ステイン
紫外線に強い顔料タイプの着色剤です。 水性なので、臭いも少なく作業性が良好です。 建築基準法対応製品 F☆☆☆☆
用途未塗装の木製品、木工品の着色に 主な用途 希釈剤不要 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3(畳枚数換算 約1.5枚分) 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2
1本(130mL)
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 主成分天然ヒバ油配合植物油脂 主な用途 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)50以下
1缶(0.8kg)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

大阪塗料工業Wステイン
日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。 ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。 原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。 使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)30~50
1缶(0.9L)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大阪塗料工業NTX・OTステインPG
特殊透明顔料系を使用しているので、日光による変色がほとんどない。 ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。 木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。 各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。 粘度が低く、取り扱いが簡単。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。 使用方法素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の専用シンナーで、2~10倍位、希釈して下さい。目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5~15%を目安に添加して下さい。カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5~15%を目安に添加して下さい。 タイプ混合用着色剤 主な用途 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)30~50(素地着色の場合)
1缶(0.9kg)ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。 耐光性が優れている。 着色力が大変優れている。 あらゆる調合が出来る。
用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。 使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。 タイプ混合用着色剤 主な用途 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など 特性耐久 主な用途 希釈剤うすめずそのままお使いください。 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.6L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ロックペイントナフタデコール
木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木材の害虫の予防に役立つ薬剤の配合で、すぐれた防腐、防虫効果を発揮します。木目を生かした美しい仕上がりが得られます。塗膜のワレ、フクレが起りにくく、塗り替えが簡単です。水をはじき、木材を保護するため、耐久性にすぐれています。
用途ベランダ、ぬれ縁、戸袋、雨戸、ベンチなどの木部のくされ、木の害虫の予防 使用場所屋外用 特性耐久 塗布面積(m2/缶)170~280 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)6(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)6(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.05~0.08 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。紫外線カット性能を持ち、変色や木痩せを抑制します。吸放出性のある塗膜を作り、撥水性を発揮しながらも木の呼吸を妨げません。浸透した水を速やかに放出させることで、ワレや腐りなどから木材を守ります。下地に浸透して保護膜を作るため、木材本来の質感を妨げません。
用途木材の保護、着色。 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶ほか
50,980 税込56,078
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

玄々化学工業エクステカラー
臭いがない。 木材の防腐・防カビ効果に優れています。 強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。 木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。 環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。
用途外装木部の着色仕上げ 特性撥水、防腐、防カビ 主な用途 塗布方法刷毛 硬化時間(時間)24(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 混合比原液(必要であれば水で適宜希釈) 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)40~60
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

和信ペイントWood Atelier ウッドステイン
エコ商品
木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。食品衛生法に適合しています。顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
用途無塗装木部の着色に。 主な用途無塗装木部の着色に 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シントーファミリーウッドカラー
防虫(蟻)、防腐、撥水効果があり、カビもよせつけません。 薬剤が木の内部まで浸透して強化し、通気性にも優れています。
用途羽目板、格子戸、木戸、雨戸、窓枠、濡れ縁などの木部 主成分油性塗料、アルキッド樹脂 主な用途 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、防腐、防虫 乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(6個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。 特性撥水 主な用途木、天井、塀 乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水(5%以内) 塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
1缶(0.2L)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等 使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。 使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します) 主な用途木、外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性耐久、速乾 乾燥時間約60分
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のステインです ■[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 ■[屋外にも対応] 乾燥後は水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です。 ■[使いやすいステイン] 臭いが少なく、塗り易い。また、色むらが出にくい水性着色剤です。 ■[食品衛生法にも適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いステインです。
用途■屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 床面 など ※床面など耐久性が必要な場合は必要に応じたニスを上塗りしてください。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 主な用途 希釈剤うすめずそのままお使いください。 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐候、防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

■[安全性を配慮] 防腐成分には安全性を配慮した薬剤を使用しています。 ■[強い臭気じゃない] クレオソートのような強い臭気はありません。 ■[他の塗料も上塗りもできる] 塗布部分はうすい茶色です。乾燥後は他の塗料も上塗りすることができます。 ※樹種や木質により着色具合が異なります。 ※この容器は多少大きめに作っており、中身の薬液は表示どおり入っています。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 ※屋外の木部専用塗料です。 ■[乾燥した木材] 支柱・杭・木柵・板塀などの屋外の木質材料の防腐に。 ※下地により仕上がりが違いますので、試し塗りおすすめします。 【塗れないもの】■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[スプレーは使わないで] スプレー塗装(吹きつけ作業)は絶対に行なわないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 動物の入る木製の小屋や温室内部の木材には使用しないでください。 ■[食器・食品周り] 食器、食品が置かれるところには使用しないでください。 ■[木材以外] 木材以外に塗ったり、かけたりしないでください。 ※材質によっては変形、汚染します。 ■[水のかかる場所] 絶えず水のかかる所では使用しないでください。 ■[洗濯物や衣類。ふとんなどが触れる場所] 乾燥後も洗濯物や衣類、ふとんなどが触れると汚れることがありますので、それらがふれる場所には使用しないでください。 黒褐色 主な用途木、塀 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐 乾燥時間約4~6日 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 シックハウス対策を含めて、安全性には最大限配慮をしています。 溶剤は、臭いの少ない安全性を考慮した脂肪族系溶剤を使用しています。 食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合の証明を取得しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.6L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 動画あり
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります) 使用場所屋内用 主な用途 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。 環境に配慮した水性系で臭いが少ない。 優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。
用途下地隠蔽性が高く、劣化した木部の着色におすすめ 特性撥水、防腐、防カビ、高耐久 主な用途 指触乾燥時間(分)30(20℃) 塗布方法刷毛 硬化時間(時間)24(20℃) 危険物の類別非危険物 混合比エクステエナメル:水=100:0~10 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(700g)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)