9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
木部(2)
その他(1)
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH11.0±0.5 液性アルカリ性 比重1.21±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去 主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去 標準使用量1.7m2/420mL/1本 使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
淡褐色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH2.5±0.5 液性酸性 比重1.26±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気刺激のある酸臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等を始めメラミン樹脂系,アクリル樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH12.0±0.5 比重1.22±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニス、油性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。特に中性になっていますので木部に対しても木焼け等の影響がありません。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
主な用途 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。その後水洗して下さい。(6)水洗出来ない場合は、残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いてから、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 淡褐色 pH7.0~9.0 比重1.20±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気溶剤臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木部専用剥離剤です。 2液ウレタンが簡単にはく離できます。 酸性タイプで既存塗膜を強力にはく離しますが、木焼けが少ないのも特徴です。
用途木材の塗膜剥離に使用。 主な用途 使用方法1.使用前に均一になるように攪拌してください。2.キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けてください。3.取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。4.刷毛、ローラー等で、剥離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置してください。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜と剥離剤は回収してください。5.1回の剥離作業で完全に剥離しない場合は、残膜部分に、剥離剤を再塗付して、4の作業を行ってください。6.最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜と剥離剤残渣を、完全に取り除いてください。7.再塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2kg)
3,798 税込4,178
当日出荷

三彩化工ネオリバー #301
RoHS
ジクロロメタンを含まない塗膜剥離剤です。油性、水性、ラッカーなど一般合成樹脂系塗膜に対して効力があります。 ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。
無色~淡黄色 使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。(3)刷毛、ローラーなどで、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間(30 分以上)放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。(4)1 回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。(5)除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。(6)処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。 pH11.2 比重0.97 標準使用量250g/m2 臭気石油系溶剤臭およびアンモニア臭 外観無色~淡黄色粘性液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性あり
1缶(3.5kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三彩化工ネオリバー #242
RoHS
小物や凸凹の多い部品や器具、塗装用ハンガーなどを浸漬して剥離するのに適しています。 ほとんどの一般塗膜をはじめアクリル樹脂、メラミン樹脂系塗膜に対して強力な剥離性能を発揮します。水を剥離剤表面に張る事によって蒸発を抑制します。剥離後そのまま乾燥させることにより水洗いがいらず排水による負担を軽減します。#240 の強力タイプになります。
無色透明 使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)ウエスなどでキャップを覆いガスの抜けるのを待ってから、開けてください。(3)剥離槽はポリエチレン、構造用鉄、ステンレス(304,316)製が適しています。剥離槽内に籠(バケット)を用意し、この中に剥離対象物を入れて作業をすると効率的です(4)剥離剤を容器(剥離槽)に投入後水を3~5cm の層ができるよう注入します。注入直後は白濁しますが、しばらく放置すると2層に分液します。(5)剥離対象物を完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げてください。(6)槽から引き上げる時は、液切りを十分にしてください。圧力水などで塗膜を洗い流してください。塗膜を取り除いた後、風乾させる事も可能です。(7)出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いしてください。(8)再度浸漬して剥離する場合は、被剥離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。必要以上に水分が入ると剥離能力が低下します。 pH12.5 比重1.24(20℃) 引火点(℃)なし 臭気芳香臭およびアミン臭 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ジクロロメタンを含まない塗膜剥離剤です。建築用塗膜・仕上塗材に対して効力があります。 ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。臭気もおだやかで建物の内外装の剥離に最適です。
使用場所屋外 使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。(3)刷毛、ローラー、エアレススプレーなどで、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間(30 分以上)放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。(4)1 回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。(5)除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。(6)処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。 無色~淡黄色 pH7.5 比重0.97 標準使用量500g/m2 臭気石油系溶剤臭 外観無色~淡黄色粘性液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性あり 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
23,980 税込26,378
15日以内出荷