掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
非硬化型粘土状導電性パテ ポリカーム非硬化型粘土状導電性パテポリカーム
55,980税込61,578
1缶(1kg)
当日出荷から7日以内出荷
油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に灰茶色特性導電耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)主な用途粘土導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パーミクロンガードH 日塗化学パーミクロンガードH日塗化学
57,980税込63,778
1セット(20kg)
翌々日出荷
新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。水中施工が可能です。接着性、圧着作業性が良好です。鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。
用途海中部、干満帯、飛沫帯成分エポキシ樹脂使用場所屋外用特性耐水配合主剤:硬化剤=1:1主な用途木、鋼、コンクリート内容量(kg)1セット(主剤10硬化剤10)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
フロアーブライトシーラー ABC商会フロアーブライトシーラーABC商会
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。
用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物
ケミクリートEプライマー ABC商会ケミクリートEプライマーABC商会
65,980税込72,578
1セット(24kg)
当日出荷から10日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房特性プライマー、防食性、耐久主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プールカラー#4000 神東塗料プールカラー#4000神東塗料
53,980税込59,378
1セット(16kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。
用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド主成分2液性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル使用量0.12~0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
オスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤) オスモカラーオスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤)オスモカラー
79,980税込87,978
1缶(10L)
4日以内出荷から5日以内出荷
オスモカラーの下塗り剤として使用します。 塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げをしてください。 高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります。 防カビ用の下塗り剤として、湿気の多い場所に最適です。
用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など透明規格自然塗料 防カビ下塗り/JIS Z 2911 該当主な用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など塗布方法刷毛、ローラー危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)10~12/1
パーミクロンガード H(ウェットハンド用) 日塗化学パーミクロンガード H(ウェットハンド用)日塗化学
78,980税込86,878
1缶
翌々日出荷
水中施工が可能です。 接着性・圧着作業性が良好です。 鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。 無溶剤タイプですので、安全性に優れています。 耐水・耐海水性に優れています。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。 港湾施設の構造物などの悪環境下施設の接着、接合用のエポキシ樹脂系防食材です。 複雑な形状にも対応できます。
用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。質量(kg)20容量(kg)20可使時間(分)30(夏型:20℃)、15(夏型:30℃)、50(冬型:10℃)、25(冬型:20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐水・耐海水性
BR-B 菊水化学工業BR-B菊水化学工業
52,980税込58,278
1缶(15kg)
4日以内出荷
アルカリ性を付与します。 コンクリートの脆弱面を強化します。 コンクリートへの浸透性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 中性化コンクリートへのアルカリ付与 脆弱下地の表面固化主な用途コンクリート主成分アクリル・ケイ酸質系使用量40~75m2/15kg危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
ミッチャクロンEP・X 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンEP・X染めQ(旧テロソン)
69,980税込76,978
1箱(3.7L×4台)
4日以内出荷
紛体、各種焼付塗料、反応型ウレタン塗料、ラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できます。 各種金属、錆面への浸透防錆として使用できます。 コンクリート面の補強剤として使用できます。 原液のまま使用できます。 速乾性で抜群の作業性です。 スプレー、刷毛、ローラー使用ができます。
用途ステンレス・アルミ(一部除く)・亜鉛メッキ・スチール等金属への下地として コンクリート面の補強として乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120比重0.9耐熱温度(℃)200(30分)主な用途亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、コンクリート指触乾燥時間(分)5分(20℃)標準塗布量10~15μ 100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:2~3分特性防錆、速乾危険物の性状非水溶性
セルコートシーラー溶剤型 関西パテ化工セルコートシーラー溶剤型関西パテ化工
58,980税込64,878
1ケース(4L×4缶)
4日以内出荷
用途下地補強、吸い込み止め透明危険物の類別非危険物
セルコートシーラー:FRP用プライマー(溶剤型) 関西パテ化工セルコートシーラー:FRP用プライマー(溶剤型)関西パテ化工
58,980税込64,878
1ケース(4L×4缶)
4日以内出荷
用途FRP専用の下塗材乳白色危険物の類別非危険物特性プライマー
ワンコートロイヒシーラー シンロイヒワンコートロイヒシーラーシンロイヒ
57,980税込63,778
1缶(16kg)
11日以内出荷
本品をワンコートロイヒの下塗り塗装に使用する事で、密着力や蛍光塗料のかぶりが向上します。
用途ワンコートロイヒ専用下塗り剤(シーラー)ホワイト成分NADアクリル樹脂タイプ専用下塗り剤標準使用量0.15kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光
ガルバナイト No.400 プライマー 中国塗料ガルバナイト No.400 プライマー中国塗料
58,980税込64,878
1セット(20kg)
5日以内出荷
亜鉛メッキ面との付着性が優秀 耐薬品性が優秀 厚膜塗装が可能(0μm) 特にウレタン系上塗り塗料との適合性が優秀
用途亜鉛メッキ面の下塗り用特性プライマー、付着性、耐薬品液色主な用途亜鉛メッキ硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:34危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:32時間(5℃)
シリコンタイネツ プライマー 中国塗料シリコンタイネツ プライマー中国塗料
99,980税込109,978
1セット(20.2kg)
5日以内出荷
耐熱性が優秀(00℃まで) 金属面への付着性が良好 常乾形のため作業性が良好
用途ボイラー・エンジン等の内部、煙突・スチームパイプ・屋外変圧器・石油精製装置等の屋外用機器、鉄製構造物等で耐熱性を必要とする箇所の耐熱用下塗主な用途硬化時間(時間)5℃:7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20.2L指触乾燥時間(時間)5℃:1特性プライマー、付着性、耐熱可使時間(時間)5℃:32危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
ガルバナイト No.200 プライマー 中国塗料ガルバナイト No.200 プライマー中国塗料
57,980税込63,778
1缶(20kg)
5日以内出荷
用途亜鉛メッキ面用特性プライマー主成分エポキシ樹脂系主な用途亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エピコン A-100 プライマー 中国塗料エピコン A-100 プライマー中国塗料
54,980税込60,478
1缶(20kg)
5日以内出荷
用途アルミニウム面用特性プライマー主成分エポキシ樹脂系主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SPレジモル#100 冬期用 神東塗料SPレジモル#100 冬期用神東塗料
76,980税込84,678
1セット(24kg)
5日以内出荷
使用環境夏期用危険物の類別非危険物
シントーフロン#100 プライマー 神東塗料シントーフロン#100 プライマー神東塗料
62,980税込69,278
1缶(18kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
フローン プライマーSP 東日本塗料フローン プライマーSP東日本塗料
52,980税込58,278
1セット(30kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。 コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。 上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー特性プライマー主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間1~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
ミッチャクロンWP・X 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンWP・X染めQ(旧テロソン)
89,980税込98,978
1箱(3.7L×4台)
翌々日出荷
臭いが少なく、一液型で抜群の作業性 ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く) 二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる 各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍) アスファルト面(乾燥後)に使用できる 耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性 スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる 既調合タイプ
用途車両、金属加工品の防錆塗装 コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強 食品工場、公共施設等の内装用塗装 溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所比重0.9主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート指触乾燥時間(分)5分(20℃)標準塗布量10~15μ 80~100g/m2乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃)特性防錆、耐溶剤
ミッチャクロン BK・X 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン BK・X染めQ(旧テロソン)
59,980税込65,978
1台(16L)
7日以内出荷
焼き戻りが無く、焼付け塗装の裏・表塗装作業が可能です。 紛体塗装の下塗りとしても使用可能です。また、紛体塗装の再補修も容易にできます。 焼付け塗装を行う場合、常温で10秒程度のセッティングタイムを取るだけで、2コート1ベークが可能です。 原液のまま使用できる一液タイプで、作業性に優れています。一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間を大幅に短縮できます。 10:1速乾アクリル、4:1ウレタン塗料で20~30分の強制乾燥を行うことによりレべリング性に富んだ肌を作ることができます。
用途非鉄金属の下塗り:アルミ・ステンレス等 焼付け塗装:紛体塗装・アクリル焼付け・メラミン焼付けクリヤー乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120比重0.88耐熱温度(℃)180(30分)主な用途鉄、非鉄金属指触乾燥時間(分)2分40秒(20℃)標準塗布量6~10μ 80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:10秒特性速乾危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗G オキツモボーセーNeos 下塗Gオキツモ
59,980税込65,978
1缶(16kg)
5日以内出荷から11日以内出荷
グリーン使用場所屋外用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗2ZSL オキツモボーセーNeos 下塗2ZSLオキツモ
59,980税込65,978
1缶(16kg)
6日以内出荷
グレー使用場所屋外用付属品硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗1ZRL オキツモボーセーNeos 下塗1ZRLオキツモ
61,980税込68,178
1缶(16kg)
6日以内出荷
使用場所屋外用付属品硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗ZRL オキツモボーセーNeos 下塗ZRLオキツモ
59,980税込65,978
1缶(16kg)
6日以内出荷
使用場所屋外用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー