絞り込み
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
ブランド
  • シャープ化学
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(27)
  • 日本特殊塗料(22)
  • ニッぺ(日本ペイント)(20)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 中央ペイント(16)
  • メーコー(15)
  • DNT(大日本塗料)(14)
  • ロックペイント(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • 関西ペイント(10)
  • スズカファイン(10)
  • ホームテイスト(10)
  • カンペハピオ(9)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • ABC商会(8)
  • 和信ペイント(7)
  • サンスター(6)
  • リボス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
木部(1)
鉄部(1)
ビソー水性プライマー シャープ化学ビソー水性プライマーシャープ化学
4,998税込5,498
1缶(4kg)
5日以内出荷
アクリルエマルジョン
用途塗膜防水ビソーコート専用プライマー無色乾燥時間(分)約40(23℃)塗布面積(m2/kg)6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
P-16プライマー シャープ化学P-16プライマーシャープ化学
3,998税込4,398
1缶(300mL)
8日以内出荷
シリコーン系 専用プライマー(多孔質用)
用途シリコーン系、専用プライマー主な用途金属など乾燥時間(分)30(23℃)適合部材非多孔質(金属など)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.26LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性施工量160m
微弾性フィラーエポCT シャープ化学微弾性フィラーエポCTシャープ化学
8,998税込9,898
1ケース(320mL×10本)
5日以内出荷
エポキシタイプの微弾性フィラーをベースに、粘度調節を行い、 カートリッジガンでの使用が可能になりました。 扱いやすく、長さのある補修がすばやく行えます。 下地への密着性や上塗り材との相性が良好で、ひび割れ・すき間の補修に最適です。 塗料下地材がベースとなっていますので、シーリング材に不向きな薄層施工となるような施工箇所に最適。
用途塗装下地補修、内外装のひび割れ、すき間補修ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
P-15プライマー シャープ化学P-15プライマーシャープ化学
3,998税込4,398
1缶(300mL)
5日以内出荷
シリコーン系 専用プライマー(多孔質用)
用途シリコーン系、専用プライマー主な用途コンクリート・モルタル・木材など乾燥時間(分)60(23℃)適合部材非多孔質(コンクリート・モルタル・木材など)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性施工量90m
下地材/プライマー/シーラー