絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • DAIKO(大光電機)(65)
  • ENDO(遠藤照明)(62)
  • 富士メディシィエ(38)
  • コイズミ(小泉成器)(28)
  • 岩崎電気(20)
  • TOKISTAR(10)
  • Luci(ルーチ)(9)
  • コイズミ照明(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • DNライティング(1)
  • テス・ライティング(1)
電圧(V)
  • 100(20)
  • 100~242(5)
光色
  • その他(4)
  • 昼白色(11)
  • 温白色(11)
  • 白色(2)
  • 電球色(15)
色温度(K)
  • 3000未満(8)
  • 3000~5000未満(6)
  • 5000以上(10)
器具・セット
  • セット品(1)
調色の可否
  • ×(1)
×
光束(Lm)
  • 1000未満(12)
  • 1000~2000未満(14)
  • 2000~3000未満(13)
  • 3000~4000未満(5)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
調光の可否
  • ×(4)
  • (8)
×・○
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(17)
  • 90以上(4)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(8)
  • 10~20未満(17)
  • 20~30未満(19)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(20)
100~242(5)
ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベーシックラインライト昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト昼白色Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDベーシックラインライト温白色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDベーシックラインライト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)300(取付部含む340)幅(mm)38質量(kg)0.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)8.1入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)590(取付部含む630)幅(mm)38質量(kg)0.7高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)13.4入力電流(A)(100V時)0.15トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)880(取付部含む920)幅(mm)38質量(kg)1高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)19入力電流(A)(100V時)0.22トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1171(取付部含む1211)幅(mm)38質量(kg)1.3高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)24.9入力電流(A)(100V時)0.25トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
32日以内出荷
まぶしさに配慮した設計光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザインテレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
仕様光束維持率:70%幅(mm)□80質量(kg)0.6取付(設置)床置型高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)4.3スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)53.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)230トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形電球1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)95配光タイプ拡散タイプ
床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
32日以内出荷
細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版電源コードの付け根もすっきりと隠しました縦向きでも、横向きでも設置可能壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
仕様光束維持率:70%長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8取付(設置)床置型高さ(mm)62電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.23光束(Lm)2215トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)93配光タイプ拡散タイプ
据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
30日以内出荷
長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
32日以内出荷
幅(mm)40取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
幅(mm)40取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
92日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
LEDシステムライト Panasonic(パナソニック)LEDシステムライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
ホームアーキ ホリゾンタルライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ホリゾンタルライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。 縦向きでも、横向きでも設置可能。 細部にまでこだわったデザイン。 まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。
仕様器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8高さ(mm)62タイプL1200電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3キャップローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.23光色電球色明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)高演色93調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可
ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ラインライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
用途建築家照明用幅(mm)30ホワイト高さ(mm)57電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用配光タイプ全般拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスリムラインライト連結温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト連結昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結昼白色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入昼白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDベーシックラインライト調色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト調色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)6200/2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)LED交換不可
間接照明器具