絞り込み
電圧(V)
- 100(20)
- 100~242(5)
光色
- その他(4)
- 昼白色(11)
- 温白色(12)
- 白色(2)
- 電球色(16)
器具・セット
- セット品(2)
調色の可否
- ×(2)
光束(Lm)
- 1000未満(12)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(14)
- 3000~4000未満(6)
- 4000~5000未満(1)
色温度(K)
- 3000未満(9)
- 3000~5000未満(7)
- 5000以上(10)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
- ×(4)
- ○(8)
×・○
演色指数(Ra)
- 80~90未満(18)
- 90以上(3)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(18)
- 20~30未満(19)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ODELIC(オーデリック)(93)
- DAIKO(大光電機)(64)
- ENDO(遠藤照明)(35)
- 富士メディシィエ(32)
- コイズミ照明(23)
- 岩崎電気(19)
- TOKISTAR(10)
- Luci(ルーチ)(9)
- 東芝ライテック(2)
- マリンテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱電機(1)
- テス・ライティング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「電圧(V)」から絞り込む
100(20)
100~242(5)

LEDベーシックラインライト温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
ベーシックラインライト L1200
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○(ライコン別売)調色の可否不可
LEDベーシックラインライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDベーシックラインライト昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から62日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
ベーシックラインライト L900
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否否
LEDスリムラインライト連結電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDベーシックラインライト調色
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷色温度(K)6200/2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)LED交換不可
ベーシックラインライト L300
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)300(取付部含む340)幅(mm)38質量(kg)0.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)8.1入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L600
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)590(取付部含む630)幅(mm)38質量(kg)0.7高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)13.4入力電流(A)(100V時)0.15トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L900
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)880(取付部含む920)幅(mm)38質量(kg)1高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)19入力電流(A)(100V時)0.22トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L1500
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L1200
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1171(取付部含む1211)幅(mm)38質量(kg)1.3高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)24.9入力電流(A)(100V時)0.25トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。仕様光束維持率:70%幅(mm)□80質量(kg)0.6取付(設置)床置型高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)4.3スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)53.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)230トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形電球1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)95配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。縦向きでも、横向きでも設置可能。壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。仕様光束維持率:70%長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8取付(設置)床置型高さ(mm)62電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.23光束(Lm)2215トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)93配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2色白取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2色白取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷幅(mm)40色白取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷幅(mm)40色白取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷から62日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
LEDシステムライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ ホリゾンタルライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。 縦向きでも、横向きでも設置可能。 細部にまでこだわったデザイン。 まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。仕様器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8高さ(mm)62タイプL1200電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3キャップローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.23光色電球色明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)高演色93調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可
LEDスリムラインライト連結温白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト連結昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)