間接照明器具 :「照明器具」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用電源90Wタイプ
幅(mm)220×69 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ タイプAC100/200V対応タイプ 調光率(%)5~100
1台
11,980 税込13,178
欠品中

100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。
定格電圧(V)24 演色指数(Ra)80以上
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9 仕様散光、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 長さ(mm)1500 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置直付・壁付・床置取付
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9 仕様中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲折状・壁面で設置する場合にご使用ください。
材質(シリコン)半透明 アズワン品番64-9315-44
1台
849 税込934
5日以内出荷

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。光をより拡散させることにより光のグラデーションを実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用電源150Wタイプ
幅(mm)240×69 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ タイプAC100/200V対応タイプ 調光率(%)5~100
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コイズミ間接照明
ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コイズミ間接照明
仕様調色範囲:2700K~5000K その他12VA(100V) 幅(mm)25 全長(mm)600 質量(kg)0.4 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です 消費電力(W)11.8 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)93 調光範囲約3~100%
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ間接照明
仕様適合調光器別売 幅(mm)25 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E) 材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)6.5 高さ(mm)9 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)5 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コイズミ間接照明
幅(mm)25 高さ(mm)28 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください) 幅(mm)18 寸法(mm)カット可能:85.5 高さ(mm)9 タイプ屋内専用 定格電圧(V)DC24 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様散光、速結端子付(送り付) 材質本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)43 高さ(mm)20 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 取付面位置直付・壁付・床置取付 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コイズミエクステリア用間接照明
エコ商品
仕様防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、 材質本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色) 幅(mm)52 高さ(mm)59 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)2 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ間接照明
幅(mm)25 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイズミ間接照明
仕様調色範囲:2700K~5000K 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700~5000 コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)93 調光範囲約3~100%
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください 材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート 幅(mm)32 高さ(mm)41 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2800 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E) 材質本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)25 高さ(mm)50 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 取付面位置直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電圧(V)DC24 最小曲げ半径(mm)50 最小加工単位(mm)100 演色指数(Ra)90 調光の可否可(別売調光器要) 調色の可否不可
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付 幅(mm)19.8 高さ(mm)13.3 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)80以上 調光率(%)5 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)