245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酪農用プッシャー 柄共 金象印

    酪農用プッシャー 柄共

    金象印
    1,998税込2,198
    1丁
    6日以内出荷
    用途エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木寸法(mm)全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495質量(kg)1.2
  • PA-528 SGCショルダーベルト 工進

    PA-528 SGCショルダーベルト

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    対象機種SGCシリーズ
  • ベールネット タバタ(畜産)

    ベールネット

    タバタ(畜産)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
  • アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E タバタ(畜産)

    アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E

    タバタ(畜産)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
    仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
  • アブトラップ EUタオンエックス 未来のアグリ

    アブトラップ EUタオンエックス

    未来のアグリ
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    アブの習性を利用した捕獲器です。
    寸法(mm)245×112質量(g)219
  • 抗菌 飼料配分杓 2L 未来のアグリ

    抗菌 飼料配分杓 2L

    未来のアグリ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    抗菌仕様の飼料用配分杓容量約2Lの抗菌タイプの飼料用スコップです。
    質量(g)219
  • 飲水器 エムエフ

    飲水器

    エムエフ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
    仕様ひよこ用材質ポリプロピレン、塩ビ
  • TBTラップ タバタ(畜産)

    TBTラップ

    タバタ(畜産)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    高い密閉性で刈り取った牧草を保存!!刈り取った牧草を保存するために使用するフィルム(牧草用ストレッチフィルム)です。サイレージラップを使用することにより密閉作業をほぼ機械化でき、通常のサイロの使用より密閉性が高くなります。
    粘着性両面原材料ポリエチレン
  • PA-506 SPH-K用ループハンドル 工進

    PA-506 SPH-K用ループハンドル

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SPH-1820K/SPH-18KN専用内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ
  • ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)3L 未来のアグリ

    ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)3L

    未来のアグリ
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
    質量(g)306寸法(cm)33.5×13.5×16
  • 畜産コート【長袖・厚地】 タバタ(Tabata)

    畜産コート【長袖・厚地】

    タバタ(Tabata)
    9,998税込10,998
    1着
    4日以内出荷
    ・国内の生地・付属品使用。・国内の縫製工場で製造。・仕上がり・風合いが他製品と全く違います。1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート。2胸ポケット:仕事着の定番アイテム。3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム。4隠しボタン:作業中の引掛りを解消。5センターベンツ:快適な作業をサポート
    用途畜産用の作業用コートです。材質ポリエステル80% / 綿20%規格長袖厚地生地帯電防止加工防汚加工
  • ゴム製飼桶 Little Giant

    ゴム製飼桶

    Little Giant
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    高耐久なゴム製の飼桶
    用途馬用飼桶容量(L)24
  • 牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入) タバタ(畜産)

    牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入)

    タバタ(畜産)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
    寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
  • アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-F タバタ(畜産)

    アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-F

    タバタ(畜産)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
    仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:7層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:46.34t/m2質量(kg)約20タイプ高性能タイプ直径(Φcm)ロール:約65寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
  • 超強力 ニューペッタリ君 タバタ(Tabata)

    超強力 ニューペッタリ君

    タバタ(Tabata)
    5,698税込6,268
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!。強粘着なのに手で簡単に切れます。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。
    用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。材質ポリクロスアクリル系粘着剤幅(mm)80半透明質量(g)309長さ(m)20
  • ハエ取り紙 マスカピ ニチバン

    ハエ取り紙 マスカピ

    ニチバン
    6,798税込7,478
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    強力接着剤が捕獲したハエを逃がしません。水に濡れても乾くと再利用可能。焼却処理しても有害ガスは発生しません。
    用途ハエとり紙(ニチバン製)寸法(mm)360×600入数(枚)10(日本製)
  • 畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC) タバタ(畜産)

    畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)

    タバタ(畜産)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
    用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
  • モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 タバタ(畜産)

    モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入

    タバタ(畜産)
    4,898税込5,388
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
    用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)
  • 乳首のみ ICHIYO 和牛用 シリコン製 未来のアグリ

    乳首のみ ICHIYO 和牛用 シリコン製

    未来のアグリ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    ICHIYO哺乳瓶用乳首 和牛用 シリコン製シリコン製で柔らかく吸い付きが違います。
  • シンこてじゅう タバタ(畜産)

    シンこてじゅう

    タバタ(畜産)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)ほか
    6日以内出荷
    従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
    用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能。ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能。除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
  • 大型バリカン ハイニガー Heiniger

    大型バリカン ハイニガー

    Heiniger
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    ・高性能3セルリチウムイオンバッテリー搭載。・メモリ効果のリスク排除可能。・独自のダブルトゥースギアを介しモーターからクリッピングヘッドへ力が最適に伝達。・持運びに便利なスリムな形状。・充電ユニットにLED付バッテリー残量表示。・コードレスなので操作の柔軟性と可搬性向上。・人間工学的形状のスリムグリップ。・ソフトな感触バレル。・頑丈なグラスファイバー強化ケース使用。・同クラスの他のバリカンと比較して、ブレードへのより高い切断力を実現。・片手の親指操作が可能なスイッチ位置。・邪魔にならない排気口。
    用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、バッテリー、カッター、オイル、ブラシ、ケース質量(g)990使用時間(分)120ストローク数(min-1[回/分])2450充電時間(分)60~70サイズ(mm)全長:300 / ハンドル主要部分周囲:170 / バリカン長さ:290※刃を除く / メイングリップ:152作動音(dB)65
  • 深型プラバケット付一輪車 タバタ(Tabata)

    深型プラバケット付一輪車

    タバタ(Tabata)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・FRP製:防錆、防腐、割れにくい。・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ。・バケット:運搬物を前方に落とし易い
    用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)幅(mm)700全長(mm)1420奥行(mm)900容量(L)120
  • 牧草用トワイン PP 白 丸三

    牧草用トワイン PP 白

    丸三
    11,980税込13,178
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の結束紐。用途に合わせて規格あり。
    用途ベーラー機用の結束紐。
  • フラットバックバケツ Little Giant

    フラットバックバケツ

    Little Giant
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で強靭なポリエチレン樹脂製畜産用バケツ
    用途畜産用バケツ容量(L)8
  • 取っ手付ゴム製飼桶 Little Giant

    取っ手付ゴム製飼桶

    Little Giant
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    高耐久なゴム製の飼桶
    用途馬用飼桶容量(L)24
  • ゴム製水桶 Little Giant

    ゴム製水桶

    Little Giant
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    高耐久なゴム製の水桶
    用途馬用水桶容量(L)18.9
  • ポリ飼料配分杓(丸型)3個入 タバタ(畜産)

    ポリ飼料配分杓(丸型)3個入

    タバタ(畜産)
    4,998税込5,498
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120)容量(L)2
  • ホンダウォーターカップ(D型) タバタ(畜産)

    ホンダウォーターカップ(D型)

    タバタ(畜産)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
    付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2仕様給水配管:20A材質亜鉛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200配管方向上下
  • アストロフォイルストロングテープ タバタ(畜産)

    アストロフォイルストロングテープ

    タバタ(畜産)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
  • ステーブルフライトラップ タバタ(畜産)

    ステーブルフライトラップ

    タバタ(畜産)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    "サシバエ"をターゲットにした捕虫器です。太陽光を利用し強力にサシバエを誘引。誘引エリアは最大半径約300m、放牧地でも有効です。水に強くアウトドア(屋外)でも使用可能。革新的なデザインにより360°捕虫可能。通常円柱と比較して粘着面積が3倍!1本で約8000匹の害虫をキャッチします!粘着剤は無毒性で殺虫剤・誘引剤等は使用していません。
    用途使用場所:畜舎・厩者・放牧地等。対象害虫:サシバエ・ブヨ・イエバエ・コバエ・蚊等の羽虫材質プラスチック・耐久粘着剤寸法(幅W×高さH)(mm)165×350
  • スタンドアップフィードスコップ3個入 タバタ(畜産)

    スタンドアップフィードスコップ3個入

    タバタ(畜産)
    5,698税込6,268
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。
    材質ポリプロピレン容量(L)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230
  • 体重推定尺和牛用 タバタ(畜産)

    体重推定尺和牛用

    タバタ(畜産)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
    用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(。画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)。巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg質量(g)119長さ(cm)メジャー:230対象和牛測定部位胸囲
  • ウォーターカップ スエビア プラ製12P 未来のアグリ

    ウォーターカップ スエビア プラ製12P

    未来のアグリ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    強化プラスチック製で給水は上/下配管タイプです。
    寸法(mm)245×112質量(g)1134
  • ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)1.5L 未来のアグリ

    ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)1.5L

    未来のアグリ
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
    質量(g)234寸法(cm)29.5×11×13
  • ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 小 未来のアグリ

    ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 小

    未来のアグリ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。
    全長(mm)270質量(g)380刃のサイズ(mm)69
  • アストロフォイルアルミテープ タバタ(畜産)

    アストロフォイルアルミテープ

    タバタ(畜産)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!。アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
  • PA-525 SGBスライダー 工進

    PA-525 SGBスライダー

    工進
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    対象機種SGB-180
  • 哺乳プラバケツセット タバタ(畜産)

    哺乳プラバケツセット

    タバタ(畜産)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    哺乳時に子牛の吸引反射を満足させます!!!哺乳プラバケツはポリエチレン製です。着脱簡単な乳首は固定バルブで確実に固定できます。脂肪分が付きづらいので、洗浄もお手入れも簡単です。8Lの容量でバケツ内に目盛が付いています。ハンガーブラケットも付属しています。
    付属品乳首、バルブ(シール付)、バルブシール、ハンガーブラケット(各1個)材質PE(ポリエチレン)質量(g)648容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×231×271内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約261×224×258
  • 畜産コート【半袖・薄地】 タバタ(Tabata)

    畜産コート【半袖・薄地】

    タバタ(Tabata)
    10,980税込12,078
    1着
    4日以内出荷
    ・国内の生地・付属品使用。・国内の縫製工場で製造。・仕上がり・風合いが他製品と全く違います。1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート。2胸ポケット:仕事着の定番アイテム。3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム。4隠しボタン:作業中の引掛りを解消。5センターベンツ:快適な作業をサポート
    用途畜産用の作業用コートです。材質ポリエステル95% / 綿5%規格半袖薄地生地帯電防止加工
  • フィードボックス(牛舎用飼槽) タバタ(Tabata)

    フィードボックス(牛舎用飼槽)

    タバタ(Tabata)
    21,980税込24,178
    1個
    61日以内出荷
    硬質ポリエチレン製で、錆びづらく半永久的に使えるエサ箱です。牛がなめても安全かつ衛生的。カビ・虫の発生及び、味・匂い等がうつりません。内面は平滑で、飼料の食べ残しがでにくい形状。お手入れが簡単にできます。5種類のサイズ(巾)から用途に合わせてご使用頂けます【Φ350・Φ450・Φ500・Φ600・Φ700】。オプションの専用パイプ式架台を用いると、10cm間隔で高さの調整が可能になります。
    用途牛舎用飼槽です。長さ(mm)1000
酪農・畜産資材特集
おすすめ人気ランキング
酪農・畜産資材・動物用品