絞り込み
全長(mm)
  • 66
  • 50(11)
  • 55(12)
  • 65(9)
  • 70(18)
  • 74(5)
  • 75(28)
  • 77(8)
  • 80(9)
  • 83(7)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 95(5)
  • 100(26)
  • 103(4)
  • 105(9)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(7)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • HIT(ヒット)(3)
  • ベッセル(1)
  • ミトロイ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
全ネジソケット ベッセル全ネジソケットベッセル
2,698税込2,968
1個
当日出荷
3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など全長(mm)66材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。全長(mm)66軸(mm)6.35
充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9229材質構造用鋼質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9227材質構造用鋼質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/2inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/2inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9230材質構造用鋼質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/2(12.7)
型枠用ソケット IB用 ミトロイ型枠用ソケット IB用ミトロイ
799税込879
1個
当日出荷
IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用寸法L(mm)66仕様インパクトドライバー対応質量(g)55寸法D(Φmm)19寸法l(mm)20呼称IB用
ベル 162N Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ベル 162NKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
充電式電動ドリル用全ねじソケット 5/16inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用全ねじソケット 5/16inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9228材質構造用鋼質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)5/16(7.9)
全ネジ用ソケット HIT(ヒット)全ネジ用ソケットHIT(ヒット)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66寸法D(mm)27.9ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W1/2RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジ用ソケット HIT(ヒット)全ネジ用ソケットHIT(ヒット)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66寸法D(mm)27.9ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジ用ソケット HIT(ヒット)全ネジ用ソケットHIT(ヒット)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66寸法D(mm)23.0ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W5/16RoHS指令(10物質対応)対応

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット