絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](3)
  • その他(1)
ブランド
  • ミトロイ(水戸工機)
  • モノタロウ(3)
  • トップ工業(15)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • KTC(4)
  • NAC(長堀工業)(4)
  • DEEN(4)
  • ANEX(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • ベッセル(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • SK11(3)
  • EARTH MAN(2)
  • BEST(ベスト)[金物](2)
  • モトコマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](3)
その他(1)
  • 軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ ミトロイ(水戸工機)

    軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸が折れてもスムーズな軸交換可能
    用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイ(水戸工機)

    ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用

    ミトロイ(水戸工機)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
    用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
  • ビットスルーソケットアダプター 電動用 ミトロイ(水戸工機)

    ビットスルーソケットアダプター 電動用

    ミトロイ(水戸工機)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
    用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35
  • 軽天Wソケット ミトロイ(水戸工機)

    軽天Wソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
    用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35
  • 全ネジソケットアダプター ミトロイ(水戸工機)

    全ネジソケットアダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
    用途全ネジボルトW3/8専用トラスコ品番167-8404材質クロムバナジウム鋼全長(mm)43質量(g)110差込角(mm)17外径(Φmm)28深さ(mm)【ソケット】24.5適応ねじ径W3/8

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具用ソケットアダプター