絞り込み
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,412)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,316)
- 日東工器(1,763)
- TRUSCO(1,549)
- RS PRO(1,538)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,100)
- KNIPEX(クニペックス)(1,065)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷形状6角寸法L(mm)85差込角(mm[inch])12.7[1/2]
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
ビットソケット ハイパーショート
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
エアーチューブリムーバー グリップ付
ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。全長(mm)190寸法L(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
薄口コンビネーションレンチ
ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
インパクトレンチ用タップ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
ビットソケット ショートスタビー
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
インパクトレンチ用 リング
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷から7日以内出荷差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。材質ニトリルゴム
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本組)当日出荷短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)形状L型質量(g)470先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
チューブリムーバー エボ
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷寸法L(mm)137差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷寸法L(mm)130差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19先端形状ボールポイントヘキサゴン
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3形状6角寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
ユニバーサルビットソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
アジャストピンレンチ(ロングピンタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用付属品スパナ(12×14)付質量(g)140寸法L(mm)185寸法T1(mm)24寸法T2(mm)7ピン径(Φmm)4軸間距離(mm)10~30
ヘックスソケット(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途インパクトレンチ用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200寸法D2(Φmm)25
ロングボールポイント六角棒レンチ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(5本)ほか当日出荷材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付形状L型タイプL型、ボールポイントロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ビットソケット ショート
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利仕様インパクトドライバー対応