絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](4)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- トップ工業(15)
- BAHCO(バーコ)(11)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- KTC(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- DEEN(4)
- ANEX(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ベッセル(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SK11(3)
- EARTH MAN(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- モトコマ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](4)

電動ドライバーソケットアダプター
TRUSCO(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
電動ドライバーインパクトソケットアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事トラスコ品番252-9726材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35質量(g)59タイプピン差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)66
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
電動ドライバーソケットアダプター(ユニバーサルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。軸径(Φmm)6.35摘要ソケット用首振角度(°)30
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ロングタイプです。充電式インパクトドライバー18V対応です。六角口径の長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)がアップしています。トラスコ品番449-8895材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)全長(mm)161対辺寸法(mm)22軸(mm)6.35対辺6角