国産人工芝「スターグラス」アドバンス パイル長35mm 1m×10mヨシミツ毛織3日以内出荷
国産カーペットメーカーが手がけ安心安全のリアル人工芝!透水穴が空いていないタイプで防草シートが不要なリアル人工芝!透水穴が空いていなくても水を通すように開発され、遮光性も99.9%と高い数値光性もあるので防草効果があり防草シートが不要である。反射熱にも強く、窓ガラスに当たった反射熱に収縮しにくく開発している。おおよそ140℃程度までは耐えれるよう設計され反射熱での人工芝が収縮する現象を防ぎます。。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。
用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴なしその他防草機能タイプ形状【パイル断面】平型厚さ(mm)37タイプレギュラー長さ(m)10番号【防災】E2240129材質(基布)ポリプロピレン+ポリエステルパイル長(mm)35材質(パイル)ポリプロピレン(直毛糸)/ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1