カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • バルコニーまわり
          • 人工芝
            • ロール式人工芝

ロール式人工芝 :「防草」の検索結果

人工芝のロールとは、芝草のような外観や弾力性を再現したマット資材です。ポリプロピレンやビニル系素材による表層と、合成ゴムによる裏打ちからできています。美観を損なわず、足元の安全性や快適性を確保できるのが特徴。そのため清掃活動や工事現場の通路、屋内施設のディスプレイまで、活用の場は幅広いです。製品には屋外使用に向く耐候性に優れたものや、屋内でも安心して使用できる防炎性能をもつもの、芝草らしい色や質感にこだわったものなど、さまざまな種類があります。使用する場所や目的、期間を考慮して適切な商品を選びましょう。
関連キーワード
  • 防草シート
  • 防草人工芝
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショーリアル人工芝 水抜き穴タイプタカショー
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)パイル長(mm)30
人工芝ロールタイプ 防草シート付き モノタロウ人工芝ロールタイプ 防草シート付きモノタロウ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
当日出荷
人工芝と防草シートが一体となった施工効率の高い人工芝です。 人工芝は穴付きで防草シートがついていても水はけ抜群です。 しっかりとした35mmの厚みがあり、青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を実現しています。 カッターやハサミでカットができます。
用途エクステリアに。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン厚さ(mm)防草シート:約0.25打込本数約13650本/m2目付(g/m2)防草シート:100丈(mm)芝:35幅(m)1.1
防草人工芝 1m×10m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×10mアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)9.4
【オーダー】防草人工芝 アイリスオーヤマ【オーダー】防草人工芝アイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1巻
10日以内出荷
【サイズ指定】【国産】【簡単加工】 幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。 まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝(ロールタイプ)です。 防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。 カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。 防草防カビ機能付きです。 特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)厚さ(mm)30サービス分類オーダー・加工
防炎防草人工芝 アイリスオーヤマ防炎防草人工芝アイリスオーヤマ
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
【防炎認証】天然芝のようなリアル感を追求し、日本防炎協会が認定した防炎性能を持つ防炎防草人工芝です。屋内、屋外どちらでも使用できます。日本防炎協会防炎試験による防炎性能認定、防炎ラベル付きの安心品質です。
材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン、ベース(バッキング剤):EVA、基布:ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタラート丈(mm)【芝】30(±2)
人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善)人工芝 防草シート付きYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
草の生えにくい人工芝 TRUSCO草の生えにくい人工芝TRUSCO
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
天然芝を思わせる景観を保ちながら、防草もこなす一石二鳥のシートです。基布(基材)に強度の強い生地を使用しており、耐候性がよいので、人工芝に穴が開きにくくなっています。穴が開きにくいので、雑草の種が地表に届かず、また太陽光が地表に届かない為、雑草が生えにくくなっています。裏面は耐水仕様のSBRコーティングを施しており、雨が降っても溶けにくく、人工芝に穴が開きにくくなります。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなど。材質表面:ポリプロピレン(PP) 、基布(基材):ポリプロピレン(PP)、裏面:耐水仕様SBRコーティング幅(mm)910厚さ(mm)7グリーン
防草人工芝 3m×10m アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×10mアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)3000厚さ(mm)30質量(kg)29
防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×1mアイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)1.1
遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1ロール
翌々日出荷
猛暑による温度上昇を抑える!安心の遮熱防草人工芝です。 天然芝のようなリアル感を追求し、遮熱加工を施しました。 遮熱効果のあるパイルを使用しているので、熱を反射し人工芝の表面温度上昇を抑制します。 自社通常人工芝と比べて、約10℃表面温度の上昇を軽減します。※自社調べ。赤外線ライトを30分照射後の製品表面温度になります。 子供やペットも快適に過ごせる空間を実現します。 防草効果と排水性を兼ね備えた特殊素材の基布を使用、雑草が成長しにくいため防草シートが不要です。
材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)30材質(基布)ポリプロピレン材質(ベース)(バッキング剤)SBRラテックス
リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm シンセイリアル人工芝 艶消 芝丈 30mmシンセイ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
お庭の防草・ベランダや室内の模様替えに。艶消し加工・枯れ色の繊維を加えてリアルな質感に仕上げました。
寸法(幅W×長さL)(m)2×10穴間隔(mm)【水抜き穴】100密度15750/m2±3%丈(mm)【芝】30ゲージ3/8インチ繊度(dtex)7000±5%
防草人工芝 2m×5m アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×5mアイリスオーヤマ
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)9.4
防草人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×2mアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)2.12
防草人工芝 2m×10m アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×10mアイリスオーヤマ
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)18.8
防草人工芝 1m×20m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×20mアイリスオーヤマ
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)20000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)18.8
人工芝・砂利下用防草シート 砂利下さん 総合園材株式会社人工芝・砂利下用防草シート 砂利下さん総合園材株式会社
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
砂利などの下敷きとして最適です。通気性・透水性に優れています。軽量で施工もしやすいです。
材質ポリエステル長繊維不織布
防草人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×5mアイリスオーヤマ
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)3000厚さ(mm)30質量(kg)14.1
防草人工芝 1m×5m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×5mアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)4.7
国産人工芝「スターグラス」アドバンス パイル長35mm 1m×10m ヨシミツ毛織国産人工芝「スターグラス」アドバンス パイル長35mm 1m×10mヨシミツ毛織
39,980税込43,978
1巻
3日以内出荷
国産カーペットメーカーが手がけ安心安全のリアル人工芝!透水穴が空いていないタイプで防草シートが不要なリアル人工芝!透水穴が空いていなくても水を通すように開発され、遮光性も99.9%と高い数値光性もあるので防草効果があり防草シートが不要である。反射熱にも強く、窓ガラスに当たった反射熱に収縮しにくく開発している。おおよそ140℃程度までは耐えれるよう設計され反射熱での人工芝が収縮する現象を防ぎます。。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。
用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴なしその他防草機能タイプ形状【パイル断面】平型厚さ(mm)37タイプレギュラー長さ(m)10番号【防災】E2240129材質(基布)ポリプロピレン+ポリエステルパイル長(mm)35材質(パイル)ポリプロピレン(直毛糸)/ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1
屋上用人工芝 メモリーターフAIR メモリーターフ屋上用人工芝 メモリーターフAIRメモリーターフ
59,980税込65,978
1巻
翌々日出荷
『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。 屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。 さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。 また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。 【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。 【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。 【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000(表)グリーン (裏)ホワイト丈(mm)(芝丈)28
防草・砂利下シート Bulls(ブルズ)防草・砂利下シートBulls(ブルズ)
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
防草・砂利下シート 部材 Bulls(ブルズ)防草・砂利下シート 部材Bulls(ブルズ)
4,798税込5,278
1袋(50本)ほか
5日以内出荷
防草人工芝 2m×20m アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×20mアイリスオーヤマ
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)20000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)37.6

人工芝』には他にこんなカテゴリがあります

ロール式人工芝