絞り込み
全長(mm)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(2)
- 700~800未満(4)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(12)
- 1400~1600未満(18)
- 1600~1800未満(4)
- 1800~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
ブランド
先幅(mm)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
600~650未満(2)
700~800未満(4)
1000~1200未満(2)
1200~1400未満(12)
1400~1600未満(18)
1600~1800未満(4)
1800~2000未満(2)
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
4000~5000未満(1)

ウルトラ熊手P
コンパル(12件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から翌々日出荷落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
ホームレーキ パイプ柄
浅香工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業トラスコ品番382-0220全長(mm)1650質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本先幅(mm)210~460
ガンコ・汚れ落としツメ付
コンパル¥619税込¥6811本当日出荷ハードな毛先でプラ舟や道具箱についた「ガンコ」な汚れ落としに便利です。ブラシは硬いハード仕様です。ブラシ先端の「ツメ」でサビやこびりついた汚れをはぎとれます。仕様ツメ付トラスコ品番828-9556材質ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニール(PVC)色グリーン質量(g)179寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×30×652018年トラスコ掲載ページ9 0363
ガーデン・プラ竹ホーキ
コンパル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキトラスコ品番828-9555材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)質量(g)690幅×長さ(mm)110×14702018年トラスコ掲載ページ9 0202
象 アルミP柄 ロング土かき熊手
浅香工業¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160
金象印 H・S 平レーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
HSアメリカ式レーキ
浅香工業(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業トラスコ品番382-0211全長(mm)1560質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
両面爪付レーキ1350柄
浅香工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデン・ホーク17本爪
コンパル(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。トラスコ品番828-9552材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング)全長(mm)1200質量(g)930爪長さ(mm)220爪数17先幅(mm)3752018年トラスコ掲載ページ9 1418
金象印 ローンレーキ 柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。用途刈った芝生の清掃作業に全長(mm)1500質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪長さ(mm)350爪数22本先幅(mm)480
土ナラシ付レーキ12本爪
ドウカン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷頭部背の平板で土ならし。 強度を増すためにリプ付加工を施しています。用途除草作業時の収集・整地に全長(mm)1380質量(g)1200刃長(mm)305
スタッドレス・スパイク
コンパル(1件のレビュー)¥899税込¥9891組当日出荷凍結路の安心スパイクで金属スパイク「レス」で歩行もスムーズです。 みぞれや新雪にも使用できます。 スタッドレスの合成ゴムに効果の高い「波線の溝」を施し、路面をしっかりキャッチします。 つま先・かかと部のスタッドレス仕様で安心歩行ができます。用途凍結路の安心歩行に。仕様コンパル スタッドレス・スパイクトラスコ品番828-9565材質合成ゴム質量(g)94適合サイズ(cm)23.0~28.5
アルミ手くまで
コンパル¥899税込¥9891本当日出荷小さい隙間のかき集めに、軽量ハンドタイプで巧みに操れます。全長59cmの軽量手持ちサイズです。用途庭の掃除に。トラスコ品番828-9563材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他全長(mm)590質量(g)240爪長さ(mm)170爪数14先幅(mm)3102018年トラスコ掲載ページ9 1417
アルミレーキ 幅600mm
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1タイプ14本爪爪長さ(mm)110先幅(mm)600
金象印 ホームレーキ 木柄
浅香工業¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業にトラスコ品番780-7562全長(mm)1650質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)390爪数18本線材(mm)(先爪)Φ2.6先幅(mm)最小:210/最大:460
別製新型 アスファルトレーキ
浅香工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業全長(mm)1490質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数15本頭部高さ(mm)115先幅(mm)360頭部板厚(mm)4
パイプ柄 アメリカンレーキ 14本爪
石黒金属(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷頭部は全鋼を使用し、耐久性バツグン。用途土ならし・落ち葉かきに。寸法(mm)1710×360×105質量(g)1150
現場掃除腰掛くん
コンパル¥2,798税込¥3,0781個当日出荷幅が約28.5cmの収納口で現場の大きな木屑、ゴミなどもらくらく収まります。工事現場の「ちょっと」の休憩に、大人が座れる耐荷重120kgの頑丈仕様です。ほうきなどを収納できるフック付です。用途現場掃除に。ゴミ収集のチリトリ、作業中の一休みに。トラスコ品番828-9558材質ポリプロピレン質量(kg)1色モスグリーン耐荷重120kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×365×6752018年トラスコ掲載ページ9 0214
木柄 レディアメリカンレーキ 10本爪
石黒金属¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷頭部は全鋼を使用し、耐久性バツグン。用途土ならし・落ち葉かきに。寸法(mm)1435×255×105質量(g)920
金象印 8本爪レーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁翌日出荷爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。全長(mm)1323質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数8本頭部高さ(mm)83先幅(mm)195頭部板厚(mm)4.5
A柄アメリカンレーキ
トンボ工業¥3,500税込¥3,8501本8日以内出荷除草後の集草作業、うね上げ後のならし作業用です。アルミ柄で14本爪タイプです。用途清掃・整地作業。材質刃先:スチール、柄:アルミ全長(mm)1580品番G00108質量(g)1110刃先(mm)350刃先長(mm)90
庭師のプラ熊手
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷爪がしなやかで地面を傷つけにくい 。石などの凹凸個所もしなやかな爪で落ち葉などをしっかりキャッチ用途芝生や庭の掃除に 草集め・落ち葉かきなどに材質【頭部】ポリプロピレン・鉄線 【柄部】鋼管パイプ(塩ビ被覆)全長(mm)1500
木柄 アメリカンレーキ 14本爪
石黒金属¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷頭部は全鋼を使用し、耐久性バツグン。用途土ならし・落ち葉かきに。寸法(mm)1695×360×110質量(g)1260
『レーキ/トンボ/ジョレン』には他にこんなカテゴリがあります
レーキ/トンボ/ジョレン の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら