39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯鉄カッター HIT(ヒット)帯鉄カッターHIT(ヒット)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
帯鉄カッター TRUSCO帯鉄カッターTRUSCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッターMokuba(小山刃物製作所)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
切る!曲げる!最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
バーベンダー 千吉バーベンダー千吉(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
タイルカッター B型 三木技研タイルカッター B型三木技研(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様超硬合金付全長(mm)約200
全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)全ネジカッターMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
帯鉄カッター スライディング ストライカー HIT(ヒット)帯鉄カッター スライディング ストライカーHIT(ヒット)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚トラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型
全ネジカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)全ネジカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
帯鉄カッター ヒット商事帯鉄カッターヒット商事
26,980税込29,678
1丁
5日以内出荷
ボルトクリッパタイプのハンドルを採用しているので、両手の切断時に必要以上の力を入れなくても切断が出来ます。幅の広い帯鉄バンドの切断に最適なプロ仕様です。刃部は特殊鋼を使用し鍛造処理をしているので耐久性に優れているほか、切れ味もバツグンです。厚さ1.2mmの帯鉄であれば2枚重ねで切断する事も可能です。
用途梱包用の鉄製バンドの切断に最適!材質特殊鋼(鍛造処理)全長(mm)600切断能力(厚×幅)1.3×51mm
スーパーハイブレード IKURATOOLS(育良精機)スーパーハイブレードIKURATOOLS(育良精機)
8,898税込9,788
1箱
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋カッター MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッターMCC(松阪鉄工所)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10)材質特殊鋼質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×766×116
帯鉄カッター用替刃 TRUSCO帯鉄カッター用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460全長(mm)460質量(kg)0.4
替刃(EA545KA-38用) エスコ替刃(EA545KA-38用)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545KA-38B
11mm/950mm 鉄筋カッター エスコ11mm/950mm 鉄筋カッターエスコ
33,100税込36,410
1個
翌日出荷
切断能力(mm)11エスコ品番EA545KA-38全長(mm)950
鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス)鉄筋カッターKNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1丁
翌日出荷
最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0厚さ(mm)(ヘッド)40全長(mm)950質量(g)4110刃長(mm)44.0
鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタMCC(松阪鉄工所)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
倍力ズンギリカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8
新型 鉄筋カッター万能ベンダー付 HIT(ヒット)新型 鉄筋カッター万能ベンダー付HIT(ヒット)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。切断能力(mm)16仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下全長(mm)1070質量(g)16000
アップ式鉄筋カッター万能ベンダー付 HIT(ヒット)アップ式鉄筋カッター万能ベンダー付HIT(ヒット)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。切断能力(mm)13仕様曲げ作業時のハンドルの動き:下から上全長(mm)1070質量(g)10500
ポンプ内蔵式油圧カッター (130kN単動型) エナパックポンプ内蔵式油圧カッター (130kN単動型)エナパック
419,800税込461,780
1個
45日以内出荷
ポンプ内蔵式の油圧カッターなので、どこでも使用可能です。
コードレス鉄筋カッター オグラコードレス鉄筋カッターオグラ
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。) モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。) バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチアズワン品番67-5958-17
コードレスチップソーカッター オグラコードレスチップソーカッターオグラ
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。直角切りアダプター(別売)との併用
仕様●切断能力(mm):SD390/SD490●バッテリー電圧(V):40●バッテリー容量(Ah):4.0●全長(mm):562●幅(mm):163●高さ(mm):166●D41(SD490)高強度鉄筋対応●40V maxモーター搭載●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:電池パック(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース、商品ケース●原産国:日本●コード番号:364-9480アズワン品番67-2204-13
屋根材工具 エドマ(EDMA)屋根材工具エドマ(EDMA)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけPアンチ加工も可能な屋根材カッター。
仕様ブレード:55mm 最大切断厚:7mm 重量:710gアズワン品番65-2764-24
断熱材工具 インスレーションカッター300 エドマ(EDMA)断熱材工具 インスレーションカッター300エドマ(EDMA)
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷
断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。
仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255gアズワン品番65-2764-20
鉄筋カッター 手動油圧式 アーム[作業工具]鉄筋カッター 手動油圧式アーム[作業工具]
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋)商品番号868-8579最大出力11tonf(108KN)アズワン品番64-6549-69
スーパーブレード IKURATOOLS(育良精機)スーパーブレードIKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1箱
3日以内出荷
ボルトM6×25寸法P(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)32×26×11
手動式パワーカッター DIAMOND手動式パワーカッターDIAMOND
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)トラスコ品番110-8440セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)質量(kg)4切断速度(ポンピング回数)17
カットベンダー替刃 MCC(松阪鉄工所)カットベンダー替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ替刃(EA545BP,EA858BS用)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BP-10
W3/8”/605mm 全ねじカッター&パンチャー エスコW3/8”/605mm 全ねじカッター&パンチャーエスコ
45,000税込49,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545A-100全長(mm)605
エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター エナパックエナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッターエナパック
219,800税込241,780
1個
35日以内出荷から60日以内出荷
単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
倍力ズンギリカッター 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッター 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)用替刃
セット内容固定刃/W3/8-A、移動刃/W3/8-B
中型帯び鉄カッター HIT(ヒット)中型帯び鉄カッターHIT(ヒット)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
SS450用の替刃です。
適合本体SC450RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋カッター万能ベンダー付替刃 HIT(ヒット)鉄筋カッター万能ベンダー付替刃HIT(ヒット)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
RC16BR用の替刃です。
切断能力(mm)16適合本体RC16BNRoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋カッター万能ベンダー付替刃 HIT(ヒット)鉄筋カッター万能ベンダー付替刃HIT(ヒット)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
RC13BN、RC13BR用の替刃です。
切断能力(mm)13適合本体RC13BN、RC13BRRoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋カッタno.0替刃 MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタno.0替刃MCC(松阪鉄工所)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
適合RC-0000
鉄筋カッター用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋カッター用替刃Mokuba(小山刃物製作所)
13,980税込15,378
1組
9日以内出荷
トラスコ品番403-0311適合本体D-5質量(kg)1.8
万能ベンダー付鉄筋カッター HIT(ヒット)万能ベンダー付鉄筋カッターHIT(ヒット)
36,980税込40,678
1丁
3日以内出荷
ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13全長(mm)1070質量(kg)10.5トラスコ品番254-2111
カッター部品 中央ネジ Mokuba(小山刃物製作所)カッター部品 中央ネジMokuba(小山刃物製作所)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋カッター