絞り込み
切断能力(mm)
- 16
- 1.3(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 10~13(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(4)
- 14(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 29(1)
- 31(1)
- 50(1)
- W3/8(2)
- W1/2(2)
ブランド
- HIT(ヒット)(2)
- アーム[作業工具](1)
- DIAMOND(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「切断能力(mm)」から絞り込む
6(2)
10(2)
11(2)
13(4)
16
29(1)
31(1)
50(1)
W3/8(2)
W1/2(2)

新型 鉄筋カッター万能ベンダー付
HIT(ヒット)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。用途鉄筋の切断、曲げ加工に。仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下全長(mm)1070質量(g)16000切断能力(mm)16![鉄筋カッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339540-230518-02.jpg)
鉄筋カッター 手動油圧式
アーム[作業工具]¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋)商品番号868-8579最大出力11tonf(108KN)アズワン品番64-6549-69
手動式パワーカッター
DIAMOND¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。トラスコ品番110-8440セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)質量(kg)4切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)切断速度(ポンピング回数)17





![鉄筋カッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339540-230518-02.jpg)