絞り込み
切断能力(mm)
  • 6
  • 1.3(1)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 10~13(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 29(1)
  • 31(1)
  • 50(1)
  • W3/8(2)
  • W1/2(2)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)から絞り込む
6
10(2)
11(2)
13(4)
16(4)
29(1)
31(1)
50(1)
W3/8(2)
W1/2(2)
  • 鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
  • 鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス)

    鉄筋カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1丁
    翌日出荷
    最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
    厚さ(mm)(ヘッド)40全長(mm)950質量(g)4110刃長(mm)44.0切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋カッター