ツールケースタイプとは、持ち運びに便利な収納ケースに入った工具のセット。ラジオペンチ・ハンマー・レンチ・ヤスリ・カッター・ドライバーなど多くの工具が入っているため、DIYや自宅やオフィスのメンテナンスに使用されます。工具の内容は精密ホビー工作に使用するコンパクトなものから、バイクや車のメンテナンスができるもの、工場のメンテナンス・保守に使用する本格的なものなどさまざまです。使用する現場によって適切なものを選びましょう。
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ソケットレンチ&ビットセット大橋産業(BAL)当日出荷
車の保守・点検 その他の作業用工具に!
ラバー製グリップのラチェットハンドル。
ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。
ドライバービット&6角ビット付。
■持ち運びに便利な収納ケース付
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容【6角ソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【ドライバービット】(+)1、2、3、(-)3、4、5【6角ビット】2、3、4、5、6、8【スピンナーハンドル】150mm【ビットアダプター】【L型ハンドル】100mm【エクステンションバー】72mm【ラチェットハンドル】150mm材質炭素鋼、(アダプター)クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ仕上げ
1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット31PCセット。
ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。
スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16
USAG 1/4sqツールセットUSAG5日以内出荷
スタイリッシュな樹脂ケースに収まった1/4SQのソケットレンチセットです。
セット内容ソケット(235EN):4/4.4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm、エクステンション(236):50/100mm、ラチェット(237A)、スライドヘッドハンドル(240)、ユニバーサルジョイント(241)差込角(sq.)1/4
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980