絞り込み
エコロジープロダクト

グリップアダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94色赤質量(g)3アズワン品番64-9311-82
オープニングスプリング(システムクリップ付)
NWS(エヌダブリューエス)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷スリーブ長さ125~145mmのプライヤー及びカッターに取り付けることができます。システムソケットを備えたソフトグリップスリーブに簡単に取付けることができます。オープニングスプリングを装着することで反復動作が簡単で負担の軽減につながります。
オープニングスプリング(システムクリップ付)
NWS(エヌダブリューエス)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷スリーブ長さ100~115mmのプライヤー及びカッターに取り付けることができます。システムソケットを備えたソフトグリップスリーブに簡単に取付けることができます。オープニングスプリングを装着することで反復動作が簡単で負担の軽減につながります。
ペンチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら