絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- フジツール(16)
- スーパーツール(15)
- エスコ(9)
- TRUSCO(7)
- SHT(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- ベッセイ(4)
- KOTO(4)
- Fairlane(4)
- シンワ測定(3)
- Strong Tool(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ムラテックKDS(2)
- ハスクバーナ(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- SK11(2)
- 東京富士商会(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628548-260902-02.jpg)
2方向スモールマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷狭い隙間に使えるコンパクトサイズのクランプです。引き出し方向を90度変えられる2WAY構造をプラスした、非常に小回りの効く板金クランプです。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)210×45最大荷重(t)直方向5、横方向2![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628566-260902-02.jpg)
ロングノーズクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷ボックスクランプでは届かないパネルの奥や、インナーパネル、ピラーの内側など、奥深くにあるフランジを直接挟み込むことができます。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×73最大荷重(t)2チェーンサイズ5/16”、3/8”![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628591-260902-02.jpg)
ボックスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)220×85最大荷重(t)3![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628600-260902-02.jpg)
ビッグマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)225×82最大荷重(t)3![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628582-260902-02.jpg)
スモールマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷とにかく小さくコンパクトに作られた引き出し用クランプです。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)215×43最大荷重(t)5
テーブル用クランプ
大同興業¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷張力最大3000N。_x000D_。BESSEYエクステンションTW28X用。_x000D_。-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。_x000D_。ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。_x000D_。高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)_x000D_。鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。クランピングツールのスペシャリストにより、確実に溶接します寸法(mm)スパン:160質量(kg)0.9ボルト(mm)28
CT・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)幅(mm)12ねじ寸法M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
CT・グリッパー(アジャストタイプ)
Fairlane¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
リーチクランプ
ST-SMITH¥27,980税込¥30,7781個当日出荷内蔵バネによるクランプのため、常にクランプが一定です。横押しタイプでレバーによりクランプ・アンクランプされます。アプローチストロークが大きく取れます。レバーを120度回転することでクランプが完了します。レバー回転方向は、右・左の2種類です。常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)トラスコ品番214-1037
マルチクランプ(1/4”)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷水平器付き。用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。材質アルミ合金、鉄、樹脂質量(g)210クランプ範囲(mm)16~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64取付ねじ1/4”
100mmラチェット式クランプ
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)242レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)100口深(mm)88
50mmラチェット式クランプ
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)185レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)50口深(mm)66
38mmラチェット式クランプ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)38口深(mm)44
溶接用アースクランプ
SHT¥7,198税込¥7,9181丁翌々日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89最大口開き(mm)64締圧力(kN)18.5
0-300mm/140mm J型クランプ
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA526TY-3材質(本体)鍛造鉄種類J型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)140
0-200mm/50mm クランプ(J型)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷エスコ品番EA526S-18全長(mm)279材質(本体)スチール種類J型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)51
0-150mm/50mm クランプ(J型)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷エスコ品番EA526S-17全長(mm)228材質(本体)スチール種類J型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)51
0-100mm/50mm クランプ(J型)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA526S-16全長(mm)178材質(本体)スチール種類J型クランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)51
固定アダプター溝付(スーパーセッター)
スーパーツール¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用固定アダプタトラスコ品番813-0674材質(本体)特殊鋼
おねじ用アダプター溝付(スーパーセッター)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプタートラスコ品番813-0659材質(本体)特殊鋼
おねじ・ハンドル付ロングタイプ(スーパーセッター)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用ロングタイプおねじ・ハンドル付トラスコ品番813-0656材質(本体)特殊鋼
オフセットリプルクランプ(替え爪式)
KOTO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷爪先を交換できるタイプです。 フトコロ幅が広く、且つ同時に2方向引きが可能です。 モノコックボディー用。引き能力19600N(メーカー実験データ)質量(kg)1.67ケース寸法(mm)200×150×50
JJ型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,798税込¥7,4781丁翌日出荷同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)235質量(g)500種類アキシャルクランプ奥行(mm)25最大口開き(mm)15口幅(mm)45




![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628548-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628566-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628591-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628600-260902-02.jpg)
![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628582-260902-02.jpg)



































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)