絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- フジツール(16)
- スーパーツール(15)
- エスコ(9)
- TRUSCO(7)
- SHT(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- ベッセイ(4)
- KOTO(4)
- Fairlane(4)
- シンワ測定(3)
- Strong Tool(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ムラテックKDS(2)
- ハスクバーナ(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- SK11(2)
- 東京富士商会(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

T型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)200質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)15最大口開き(mm)10口幅(mm)50
LL型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)220質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)9最大口開き(mm)15口幅(mm)45
マシンスピードクランプ BS型
ベッセイ¥63,980税込¥70,3781丁当日出荷ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。トラスコ品番352-8260全長(mm)625質量(kg)4材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ締圧力(kg)(最大)1000最大口開き(mm)500アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5
クランプBASC B型
ベッセイ¥42,980税込¥47,2781丁当日出荷非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。幅(mm)40質量(kg)1.3高さ(mm)70材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60クランプ(クランプ力)16000N
マシンスピードクランプ(BS型)
ベッセイ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ
マイクロウェルディングクランプ
アバンギャルド¥4,798税込¥5,2781セット(4個)5日以内出荷溶接時にバイスプライヤーの代わりに使用します。 小型軽量なので狭い場所に有効です。 蝶ネジを回して確実に出来ます。寸法(mm)60×30×15質量(g)66(1個)種類その他クランプ最大口開き(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応



























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)