絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 75(1)
ブランド
- ハゼット
- KUKKO(クッコ)(16)
- スーパーツール(8)
- BAHCO(バーコ)(2)
- KOTO(2)
- 日平機器(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
特価
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
75(1)

ベアリングセパレーター Φ12-75mm用
ハゼット¥38,980税込¥42,8781個60日以内出荷ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
ベアリングセパレーター Φ22-115mm用
ハゼット¥45,980税込¥50,5781個59日以内出荷ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
セパレーターフォーク
ハゼット¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
ベアリングセパレーターセット
ハゼット¥119,800税込¥131,7801セット60日以内出荷べアリセパレーター・プーラーセットです。用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330ベアリング外径(Φmm)12~75
ベアリングセパレーターエクステンション
ハゼット¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272









![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)