絞り込み
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(553)
- エスコ(214)
- スーパーツール(114)
- BAHCO(バーコ)(71)
- 日平機器(19)
- Forza(14)
- エナパック(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- Matex(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 75(1)
- 90(2)
- 130(1)
- 150(2)
- 160(2)
- 195(1)
- 210(1)
- 220(2)
- 235(1)
- 250(1)
- 320(1)
- 400(1)

スライドハンマー
ハゼット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
スタッドボルトアダプターセット
ハゼット¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210
Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター
ハゼット¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
インターナルエクストラクター
ハゼット¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から60日以内出荷ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10
ハゼット¥17,980税込¥19,7781個59日以内出荷ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3980
ベアリングセパレーター Φ12-75mm用
ハゼット¥38,980税込¥42,8781個60日以内出荷ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
ベアリングセパレーター Φ22-115mm用
ハゼット¥45,980税込¥50,5781個59日以内出荷ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
セパレーターフォーク
ハゼット¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥26,980税込¥29,6781セット60日以内出荷仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット60日以内出荷仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
ボールジョイントプーラー 油圧式
ハゼット¥109,800~税込¥120,780~1個60日以内出荷ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥89,980税込¥98,9781セット60日以内出荷乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。用途自動車トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
インターナルエクストラクターセット
ハゼット¥129,800税込¥142,7801セット60日以内出荷4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。用途自動車整備、産業機械仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入りトラスコ品番859-3993材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.16適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
インターナルエクストラクター用カウンターステー
ハゼット¥37,980税込¥41,7781個当日出荷仕様1788N-12~35専用トラスコ品番859-3990材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)750
インターナルエクストラクター用カウンターステー
ハゼット¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様1788N-45~55専用トラスコ品番859-3986材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.65
インターナルエクストラクター
ハゼット¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から60日以内出荷ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。 カウンターステイと組み合わせて使用します。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー接続ねじM10
インターナルエクストラクターセット
ハゼット¥249,800~税込¥274,780~1セット60日以内出荷カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入り材質クロムバナジウム鋼ジョー
ボールジョイントプーラー
ハゼット¥10,980~税込¥12,078~1個60日以内出荷から61日以内出荷一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。 ジョーは頑丈に作られています。用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
ボールジョイントプーラー
ハゼット(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から60日以内出荷ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
2アームピットマンプーラー
ハゼット¥49,980~税込¥54,978~1個60日以内出荷ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。 アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングセパレーターセット
ハゼット¥119,800税込¥131,7801セット60日以内出荷べアリセパレーター・プーラーセットです。用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330ベアリング外径(Φmm)12~75
ベアリングセパレーター用プーラー
ハゼット¥45,980税込¥50,5781個60日以内出荷ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。 アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングセパレーターエクステンション
ハゼット¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272
ビームプーラー
ハゼット¥62,980税込¥69,2781個60日以内出荷木造建築で梁のホゾ合わせ等引張作業用です。用途建設トラスコ品番859-3957材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)440質量(kg)2.7最大長(mm)(可変)115





































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)