ベアリングセパレータ :「クロム」の検索結果

ベアリングセパレータとは、ベアリングやギアーなどプーラーの爪が入る隙間のない部品を引き抜くために使用する専門工具。割れた皿のような形状をした金属板の雄ネジでベアリングを挟み込むようにして使用します。種類は両雄ネジのナットを交互に締めて引き抜く方式と、スピーダーの雄ネジのみを締め付けて使用する方式の2タイプ。雄ネジの幅を調節することで、異なるサイズのベアリングへの対応が可能です。材質には特殊合金鋼などの金属を使用しています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
75(1)
ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番859-3958 材質クロムバナジウム鋼ジョー 長さ(mm)(エクステンション)100 質量(g)272
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。 アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
45,980 税込50,578
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

べアリセパレーター・プーラーセットです。
用途自動車整備、産業機械 ベアリング外径(Φmm)12~75 仕様メタルケース入り トラスコ品番859-3963 セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(kg)5.15 深さ(mm)(最大)330
1セット
76,980 税込84,678
60日以内出荷