150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
  • パレットプーラー用フック付ベルト スリーエッチ

    パレットプーラー用フック付ベルト

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
    ベルト幅(mm)25
  • パレットプーラー用フックベルト エスコ

    パレットプーラー用フックベルト

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
  • ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ) スーパーツール

    ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ)

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ショックスピードプーラー スーパーツール

    ショックスピードプーラー

    スーパーツール
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    爪形状3本ツメ
  • ピットマンアームプーラー エスコ

    ピットマンアームプーラー

    エスコ(1件のレビュー)
    9,740税込10,714
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA501AD材質鍛造鋼質量(kg)0.93能力(mm)40~65
  • ハンディプーラー 大 東安

    ハンディプーラー 大

    東安
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    <高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
    用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-L
  • ハンディプーラー用 アース線 東安

    ハンディプーラー用 アース線

    東安
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    スタッド溶接機用 ハンディプーラー アース線。( メーカー型番:TW-90N専用 )
    用途ハンディプーラーに繋ぐアース線です。種別HandPuller-3ケーブル長(m)3
  • リバーシブルプーラー エスコ

    リバーシブルプーラー

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています。 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています。 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • バッテリーターミナルプーラー KUKKO(クッコ)

    バッテリーターミナルプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リーチ寸法(mm)40
  • 3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • ハンディプーラー 小 東安

    ハンディプーラー 小

    東安
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    <高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
    用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-S
  • 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック

    油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット

    エナパック
    329,800税込362,780
    1セット
    64日以内出荷
    爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
    用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    26,980税込29,678
    1台
    64日以内出荷
    ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。
    用途引き抜き作業付属品ポイントプロテクタセット内容ポイントプロテクタ
  • ピットマンアームプーラー エスコ

    ピットマンアームプーラー

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼質量(kg)1.3深さ(mm)【アーム】90最大径(Φmm)110口幅(mm)43
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    91日以内出荷
    スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
  • アダプター KUKKO(クッコ)

    アダプター

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    センターボルトの先端にあてて使用します。
  • ダイヤルゲージ KUKKO(クッコ)

    ダイヤルゲージ

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    油圧ハンドポンプ用部品。
    質量(kg)1.61
  • 油圧ハンドポンプセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプセット

    KUKKO(クッコ)
    459,800税込505,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 油圧ハンドポンプ KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
    ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 2本・3本兼用アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本兼用アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    2本・3本兼用アーム。
  • PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ KUKKO(クッコ)

    PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
  • PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ KUKKO(クッコ)

    PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ

    KUKKO(クッコ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。
  • パレットプーラー用スパイク爪 エスコ

    パレットプーラー用スパイク爪

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    EA988DJ-3用
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    6,490税込7,139
    1本
    翌日出荷
  • スライドアームプーラー (3本爪/薄爪) エスコ

    スライドアームプーラー (3本爪/薄爪)

    エスコ
    159,500税込175,450
    1セット(3本)
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
  • 500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    108,000税込118,800
    1組
    当日出荷
    仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500入数2本組
  • 500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ

    500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)

    エスコ
    108,000税込118,800
    1組
    当日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BH-250質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500入数3本組
  • 500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ

    500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)

    エスコ
    171,400税込188,540
    1組
    当日出荷
    仕様3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BG-250質量(kg)10.35アーム長さ(mm)500入数3本組
  • 500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ

    500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)

    エスコ
    78,800税込86,680
    1組
    当日出荷
    用途2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)6.35アーム長さ(mm)500入数2本組
  • 500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    114,300税込125,730
    1組
    当日出荷
    仕様2本爪差し替え用クロー適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)6.9アーム長さ(mm)500入数2本組
  • 250mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ

    250mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)

    エスコ
    44,500税込48,950
    1組
    翌日出荷
    仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)2.1アーム長さ(mm)250入数2本組
  • 200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ

    200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)

    エスコ
    43,200税込47,520
    1組
    翌日出荷
    仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ

    100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1組
    翌日出荷
    仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100入数2本組
  • 250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪 エスコ

    250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪

    エスコ
    44,100税込48,510
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.89アーム長さ(mm)250入数3本組
  • 200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ

    200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)

    エスコ
    39,200税込43,120
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200入数3本組
  • 100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ

    100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)0.72アーム長さ(mm)100入数3本組
  • 500mm [EA500CG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ

    500mm [EA500CG-250用]アーム(3本組/薄爪)

    エスコ
    162,100税込178,310
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CG-250質量(kg)10.1アーム長さ(mm)500入数3本組
  • 400mm [EA500CG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ

    400mm [EA500CG-250用]アーム(3本組/薄爪)

    エスコ
    111,700税込122,870
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CG-250質量(kg)7.86アーム長さ(mm)400入数3本組
プーラーその他