絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 1(1)
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • エスコ(113)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • スーパーツール(3)
  • 東安(3)
  • エナパック(2)
  • スリーエッチ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
1(1)
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • バッテリーターミナルプーラー KUKKO(クッコ)

    バッテリーターミナルプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リーチ寸法(mm)40
  • 3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    91日以内出荷
    スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
  • アダプター KUKKO(クッコ)

    アダプター

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    センターボルトの先端にあてて使用します。
  • ダイヤルゲージ KUKKO(クッコ)

    ダイヤルゲージ

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    油圧ハンドポンプ用部品。
    質量(kg)1.61
  • 油圧ハンドポンプセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプセット

    KUKKO(クッコ)
    459,800税込505,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 油圧ハンドポンプ KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
    ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 2本・3本兼用アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本兼用アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    2本・3本兼用アーム。
  • PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ KUKKO(クッコ)

    PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
  • PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ KUKKO(クッコ)

    PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ

    KUKKO(クッコ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。
  • プーラーキット(メタルケース入) KUKKO(クッコ)

    プーラーキット(メタルケース入)

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
    付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
  • プーラーキット(ケース無し) KUKKO(クッコ)

    プーラーキット(ケース無し)

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
    付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)6.96アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:250
  • 3本アーム ファンプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム ファンプーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ジョイント位置調整穴数:3長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。3本アームタイプなので安定した作業が可能です。 ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
    適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-S-S質量(kg)1.74アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0・、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
  • 2本アーム ファンプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム ファンプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
    適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
  • ボールジョイント用プーラー KUKKO(クッコ)

    ボールジョイント用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
    質量(kg)0.75高さ(mm)50開口寸法(mm)18-22
  • 油圧ハンドポンプ用アダプター KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ用アダプター

    KUKKO(クッコ)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    油圧ハンドポンプ用のアダプターです。
    質量(kg)0.89
  • 2Mホース KUKKO(クッコ)

    2Mホース

    KUKKO(クッコ)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    油圧ハンドポンプ用延長ホースです。
    質量(kg)1.06全長(m)2
  • 油圧ハンドポンプ+ダイヤルゲージセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ+ダイヤルゲージセット

    KUKKO(クッコ)
    289,800税込318,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)9.5容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 油圧ハンドポンプ+2Mホースセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ+2Mホースセット

    KUKKO(クッコ)
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)ストローク(mm)23質量(kg)8.38容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • カムプーリー用プーラー KUKKO(クッコ)

    カムプーリー用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    カムプーリーの引き抜きに最適です。 VW、AUDI用。
    適合FSI(2L)用質量(kg)0.88
  • ベアリング挿入工具セット KUKKO(クッコ)

    ベアリング挿入工具セット

    KUKKO(クッコ)
    209,800税込230,780
    1セット
    当日出荷
    ベアリング挿入工具のセット。
プーラーその他