絞り込み
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

プーラーキット(メタルケース入)
KUKKO(クッコ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
プーラーキット(ケース無し)
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)6.96アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:250
3本アーム ファンプーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ジョイント位置調整穴数:3長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。3本アームタイプなので安定した作業が可能です。 ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-S-S質量(kg)1.74アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0・、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
2本アーム ファンプーラー
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
油圧ハンドポンプ+ダイヤルゲージセット
KUKKO(クッコ)¥289,800税込¥318,7801セット3日以内出荷セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)9.5容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
油圧ハンドポンプ+2Mホースセット
KUKKO(クッコ)¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)ストローク(mm)23質量(kg)8.38容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50











![80mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465052-180824-02.jpg)
![70mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465043-180824-02.jpg)
![70mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03464535-180824-02.jpg)

![60mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465034-180824-02.jpg)




![120mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465007-260703-02.jpg)
![100mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03464991-260703-02.jpg)

![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)