絞り込み
ブランド
使用範囲(AWG)
適合電線(mm2)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)ベッセル(53件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤストリッパー モノタロウワイヤストリッパーモノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153質量(g)106関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付ベッセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
精密ワイヤーストリッパーEz エンジニア精密ワイヤーストリッパーEzエンジニア
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から8日以内出荷
被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
ワイヤーストリッパー エンジニアワイヤーストリッパーエンジニア(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドストリッパー エンジニアラピッドストリッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)フジ矢(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15質量(g)140
ワイヤーストリッパー SK11ワイヤーストリッパーSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
オートワイヤーストリッパー SK11オートワイヤーストリッパーSK11(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン)ムキチョッパタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。 ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。 14~200mm2までのケーブルに対応。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式トラスコ品番438-6591種別本体材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂質量(g)163
VVFストリッパー TTCVVFストリッパーTTC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
電気工事士技能試験推奨工具です。 1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。 芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。 エラストマーグリップ仕様です。 ストラップホール付です。
用途電気工事全般および電気工事士技能試験用にトラスコ品番217-5023全長(mm)238質量(g)220切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯アズワン品番64-8763-95
T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-7アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
精密ワイヤーストリッパーST エンジニア精密ワイヤーストリッパーSTエンジニア
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
スタンダードT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)スタンダードT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
オートワイヤーストリッパーSF エンジニアオートワイヤーストリッパーSFエンジニア
4,998税込5,498
1本
当日出荷
幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6対応AWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-5アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)ワイヤーストリッパーgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。
適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5トラスコ品番468-7639奥行(mm)170
VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所)VA線ストリッパ (エコ)MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
ワイヤーストリッパ ホーザンワイヤーストリッパホーザン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ(6件のレビュー)
2,410税込2,651
1個
当日出荷
全長(mm)153
ワイヤーストリッパ フジ矢ワイヤーストリッパフジ矢(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。寸法(mm)165質量(g)140
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー ベッセルワイヤーストリッパーベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。
全長(mm)163黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
電工VAストリッパ(黒金) フジ矢電工VAストリッパ(黒金)フジ矢
7,198税込7,918
1個
当日出荷
M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
オートワイヤーストリッパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートワイヤーストリッパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。
用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
ワイヤストリッパー(細線用) TRUSCOワイヤストリッパー(細線用)TRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
全長(mm)165適合電線0.25 - 1.0mm単線質量(g)150トラスコ品番445-6874
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
世界のあらゆる電線・表示サイズに適応 よくむけ、よく切れる(カッター付)
電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパVICTOR(花園工具)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。トラスコ品番263-1036材質特殊鋼全長(mm)235
スタンダードTカッター アイデアル(IDEAL)スタンダードTカッターアイデアル(IDEAL)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途銅線及びアルミ線のカットにトラスコ品番759-8173全長(mm)160質量(g)110切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢ワイヤーストリッパ C型(黒金)フジ矢
3,598税込3,958
1個
当日出荷
弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
オートマルチストリッパ(黒金) フジ矢オートマルチストリッパ(黒金)フジ矢
6,698税込7,368
1個
当日出荷
スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
電工VAストリッパ フジ矢電工VAストリッパフジ矢(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯材質特殊鋼
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
精密ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)精密ワイヤーストリッパーgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。
奥行(mm)167

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動弁特集
おすすめ人気ランキング
手動型