絞り込み
使用範囲(AWG)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(3)
- 22(4)
- 24(4)
- 26(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 32(2)
- 34(1)
適合電線(mm2)
- 0.05
- 0(3)
- 0.035(2)
- 0.08(5)
- 0.13(4)
- 0.2(5)
- 0.2~5.5(3)
- 0.2~6(4)
- 0.3(7)
- 0.5(8)
- 0.75(6)
- 0.8(3)
- 1.25(9)
- 1.6(8)
- 2(14)
- 2.0(4)
- 3.5(8)
- 5.5(7)
- 6(3)
- 10(5)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
全長(mm)
- 155(1)
- 160(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- フジ矢(1)
- ベッセル(1)
- アイデアル(IDEAL)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用範囲(AWG)」から絞り込む
16(2)
18(3)
20(3)
22(4)
24(4)
26(4)
28(4)
30(4)
32(2)
34(1)

ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
ワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)
フジ矢(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼質量(g)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
T型ストリッパー T-7
アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
ワイヤーストリッパー
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160











![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)